DAYTON 排氣口,24 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 底座高度: 1 3機構/ 4“ , 底座長度: 34“ , 底座寬度: 34“ , 軸承類型: 可調節的枕頭座 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 2133 , CFM 範圍: 3351至5320 @ 0.0 Sp , 築屋材料: 紡鋁 , 最大限度。 入口溫度: 120度 , 安裝位置: 屋頂 , 總高度: 30 3機構/ 4“ ,螺旋槳直徑: 24“ , 螺旋槳材質: 鐵件 , 推薦阻尼器尺寸(英寸): 27 X 27 ,要求: 新安裝的屋頂路緣 ,轉速範圍: 601年到954年 ,軸直徑。 滑輪端: 1" , 速度可控: 沒有
次數 | 型號 | 電機功率 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機電壓 | 整體直徑 | 段落 | RPM | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A422 | 1 | 5320 | 4905 | 230/460 | 42 1機構/ 4“ | 3 | 954 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$107,136 | |
A | 7A420 | 1/2 | 4221 | 3679 | 230/460 | 42 1機構/ 4“ | 3 | 757 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$108,968 | |
A | 7A404 | 1/2 | 4221 | 3679 | 115/230 | 42 1機構/ 4“ | 1 | 757 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$99,617 | |
A | 7A419 | 1/3 | 3686 | 3076 | 230/460 | 42 1機構/ 4“ | 3 | 661 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$99,197 | |
A | 7A403 | 1/3 | 3686 | 3076 | 115/230 | 42 1機構/ 4“ | 1 | 661 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$100,471 | |
A | 7A418 | 1/4 | 3351 | 2663 | 230/460 | 42 1機構/ 4“ | 3 | 601 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$98,898 | |
A | 7A402 | 1/4 | 3351 | 2663 | 115/230 | 42 1機構/ 4“ | 1 | 601 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$103,410 | |
A | 4歲89 | 1/4至1 | - | - | - | 42-1 / 4“ | - | - | 軸流減爆無驅套件 | NT$80,591 | |
A | 7A405 | 3/4 | 4834 | 4366 | 115/230 | 42 1機構/ 4“ | 1 | 867 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$101,940 | |
A | 7A421 | 3/4 | 4834 | 4366 | 230/460 | 42 1機構/ 4“ | 3 | 867 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | NT$103,428 |
排氣口,24 英寸
代頓排氣口的製造目的是排出污濁的空氣和氣味。 這些耐候通風機配有重型鋁製外殼,具有堅固的內部支撐結構、旋壓鋼製路緣帽、防鳥網和鋼製驅動框架。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 拆除錘
- 堆放容器
- 振動平板夯
- 熱甩子
- 調味品自助服務中心配件
- 夾
- 工作服
- 散熱器鍋爐及配件
- 潤滑劑的儲存和分配
- 沖洗閥
- CHANNELLOCK 固定環鉗
- GENERAL ELECTRIC SGHA系列斷路器
- APPROVED VENDOR 螺旋槳馬赫葉片 12 英寸
- AMERICAN TORCH TIP 尖端適配器
- SPEAKMAN Kubos系列
- BUSSMANN OFNH系列中壓保險絲
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV Fabricated Fitting DWV 衛生三通,Socket x Socket x Socket
- WHEELER-REX 帶銷釘的跟爪
- TIMKEN E型拉緊寬槽軸承
- ENERPAC LPL 系列低高度液壓缸