DAYTON 燃油濾清器外殼
篩選
流量: 20加侖/分鐘 , 頭部材質: 鋁 , 最大限度。 流動: 20加侖/分鐘 , 微米: 10
次數 | 型號 | 尺寸 | 顏色 | 直徑 | 類別 | 信號寬度 | 身高 | 外殼材質 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12F728 | 1“NPT | 透明 | 4 1機構/ 4“ | 篩選 | 4.25“ | 10.25“ | 聚碳酸酯 | 150 PSI | NT$2,110 | |
B | 40M298 | 1“NPT | 白色 | 3 11機構/ 16“ | 旋轉墨盒 | 4.156“ | 7 11機構/ 16“ | 鐵件 | 50 PSI | NT$2,196 | |
B | 40M299 | 1“NPT | 白色 | 3 11機構/ 16“ | 旋轉墨盒 | 4.156“ | 7 11機構/ 16“ | 鐵件 | 50 PSI | NT$2,332 | |
C | 12F727 | 3 / 4“NPT | 透明 | 4 1機構/ 4“ | 篩選 | 4.25“ | 10.25“ | 聚碳酸酯 | 150 PSI | NT$2,160 |
燃油濾清器外殼
代頓燃油濾清器可用於處理汽油、柴油、乙醇混合汽油(E1 至 E85)和生物柴油(最高 B20)。 它們非常適用於水槽下過濾、反滲透前和後滲透、休閒車過濾和食品服務。 從最大壓力等級為 50 和 150 psi 的一系列燃油濾清器中進行選擇。