DAYTON 發光按鈕,22mm,1NO/1NC,綠色
篩選
行動: 瞬間 , 基本材料: 金屬 , 邊框: Chrome瀏覽器 , 顏色: 湖水綠 , 聯繫表: 1NO / 1NC , 頭部材質: 金屬 ,IP等級: 65 , 燈模塊類型: 全電壓 , 燈類型: 指示燈 ,NEMA 評級: 1,2,3,4,4X,12,13 , 操作員數量: 1 , 尺寸: 22mm , 端子連接: 壓板 , 運算符類型: 守衛,圓
帶照明的按鈕,22mm,1NO / 1NC,綠色
代頓照明按鈕設計用於控制重型機械的啟動或關閉應用。 這些瞬時按鈕可以在按下沖洗頭時改變操作裝置的功能(開/關),並在釋放按鈕時立即返回到原始位置。 它們具有綠色 LED 指示燈,用於指示機器的運行狀態並允許在煙霧或弱光環境中可見。 這些發光按鈕有多種可供選擇,分別提供 24VAC/DC 和 120VAC 燈模塊額定電壓。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 變頻驅動器
- 皮帶驅動離心式鼓風機
- 管夾
- Acme螺絲
- 儀表維修工具
- 手推車
- 風扇葉片和螺旋槳
- 滑輪和皮帶輪
- 汽車潤滑油
- 起重五金
- MORSE DRUM 方鼓娃娃
- WEILER 1“壓接鋼絲末端刷,黃銅
- APPROVED VENDOR 回風踢腳線格柵
- AQUASOL WELDING 鋁帶
- SOUTHWIRE COMPANY 手動萬用表
- PASS AND SEYMOUR 阿多恩系列槳式開關
- PASS AND SEYMOUR Radiant 系列耐候室外插座
- APOLLO VALVES 4AN-700 系列減壓檢測器組件
- OIL SAFE NFPA 標籤
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel 系列電泳系統