DAYTON 輕型靜音設計工業風扇
篩選
組裝: 部分組裝 , 軸承類型: 球 ,刀片材質: 鐵件 , 線長: 8ft。 , 驅動器類型: 直接 、環境應用: 商鋪 , 防護罩材料: 鐵件 , 築屋材料: 鐵件 ,赫茲: 60 , 最大限度。 環境溫度。: 104學位F. , 電機外殼: 完全封閉的空中 , 電機馬力: 1/4 、電機絕緣: A類 , 電機類型: 分裂階段 , 安裝位置: 地燈 , 安裝方式: 電話 , 刀片數量: 3 , 振盪/非振盪: 非振盪 , 階段: 1 ,軸直徑: 1機構/ 2“ , 聲級: 67.9/64.4/50.3 , 速度: 3 ,熱保護: 汽車 , 電壓: 115 , 護線罩表面處理: 黑色粉末外套
次數 | 型號 | 瓦 | 刀片直徑。 | CFM高 | 信號寬度 | 風扇轉速 | 身高 | 最高 深度 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9228 | 200/165/100 | 30“ | 7450 | 33.75“ | 1010/860/530 | 36.5“ | 12.25“ | 1010/860/530 | NT$22,216 | |
B | 9222 | 210/175/105 | 24“ | 5030 | 27“ | 1025/880/480 | 28.75“ | 12“ | 1025/880/480 | NT$20,557 |
輕型靜音設計工業風扇
代頓輕型工業移動風扇旨在使製造區域、倉庫和工業空間內的空氣循環,以提供涼爽和新鮮的空氣。 這些空氣循環器具有可操作性的輪子和用於保護刀片並防止任何意外傷害的鋼製外殼和防護裝置。 它們由重型分相電機提供動力,能夠產生 7450 CFM 的氣流,具有 3 級速度設置。 電機安裝在封閉的氣罩外殼中,以防止受到外部因素的影響,並具有自動熱保護切斷功能,以防止過熱。 它們配備了 NEMA 5-15P 額定插頭,以確保電氣安全。 選擇直葉和彎葉工業風扇,可在 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 螺旋鋸配件
- 電動剪板機配件
- 油漆稀釋劑油漆清除劑
- 斷路器配件
- 莫爾斯錐度擴展插座
- 實驗室設備
- 鎖定係統
- 虎鉗
- 螺線管
- 青銅
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8“ 300 psi耦合組件多用途空氣軟管
- DAYTON 推拉按鈕操作器
- POWER FIRST 室內延長線
- GRAINGER 扭領帶,紅色
- PETERSEN PRODUCTS 142-9系列測試帽
- HOFFMAN 鋪設線槽鍍鋅通用 U 型連接器
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,2 1/4-8 Un
- EBERBACH 磨機真空回收系統
- GRAINGER 字母和數字集
- BALDOR / DODGE GT,攻絲底座軸台緊握適配球軸承