DAYTON 按鈕操作器,瞬時按下
篩選
行動: 瞬間 , 頭部材質: ABS,PC , 操作員數量: 1 , 尺寸: 30mm
次數 | 型號 | 基本材料 | Bezel 擋板 | 顏色 | NEMA號 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G324 | 金屬 | 壓鑄鋅 | 湖水綠 | 4,13 | 全副武裝 | NT$1,034 | |
B | 30G354 | 金屬 | 壓鑄鋅 | 黑色 | 4,13 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | NT$2,007 | |
C | 30G358 | 金屬 | 壓鑄鋅 | 紅 | 4,13 | 60mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | NT$2,135 | |
D | 30G362 | 塑料 | 尼龍 | 湖水綠 | 4、4X,13 | 60mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | NT$2,135 |
按鈕操作器,瞬時按下
Dayton 瞬時按鈕操作器專為液壓和生產線、壓力機、工業設備和啟動控制中的停機應用而設計。 這些瞬時按鈕在按下時打開/關閉操作設備,在釋放時返回到原始狀態。 它們具有金屬/塑料結構和 ABS 頭部。 這些按鈕符合 NEMA 4 和 13 等級,可提供針對外部材料的防護。 這些按鈕有黑色、綠色和紅色可供選擇,以便於識別。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鏈
- 絲錐套
- 沖洗軟管
- 膠帶尺
- 鏈節圍欄
- 排氣扇
- 卡箍
- 鉚釘
- 電線電纜
- 混凝土測試
- PARKER 女肘,90度,壓縮
- FERVI 夾緊棘輪
- PASS AND SEYMOUR 使用中的超重型單排深蓋
- ALL GEAR Technora Vectran 和滌綸 Prusik 線
- BESSEY 酒吧夾
- WESTWARD 鐵砧
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 減速器,帶套筒輸入,尺寸 20
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機,帶獨立輸入,尺寸 13
- WINSMITH SE 外殼系列,E24 尺寸,XDBS 單級減速機
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,XDNX 螺旋/蝸桿雙減速減速機