DAYTON 電機 3 相 2 Hp
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架: 56H , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: 能源意識 , 生命值: 2 ,赫茲: 50/60 , 絕緣級別: B , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 全角度 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 滿載電流 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TT07 | 5.5-5.4/2.7 | 10.75“ | 3450 | 企業排放佔全球 85.5% | 12 11機構/ 16“ | 3001-3600 | 3001-3600 | NT$17,277 | |
A | 31TT22 | 6.2-6.0/3.0 | 11 7機構/ 32“ | 1725 | 企業排放佔全球 86.5% | 13.437“ | 1701-1800 | 1701-1800 | NT$21,782 |
電機3相2 Hp
代頓通用電機用於風扇、壓縮機、輸送機、泵、物料搬運和機床。 這些電機具有三個繞組,可在電機框架內產生磁場,非常適合在非危險應用中使用。 它們採用具有標準尺寸的 NEMA 框架結構,允許直接更換來自不同供應商的電機,而無需對現有安裝進行任何修改。 從一系列電機中進行選擇,電機速度為 1725 和 3450 RPM Raptor Supplies.