DAYTON 通用電機,1/2 Hp 功率輸出,ODP 外殼
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架: 56HCZ , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: NEMA 高級評級 , 生命值: 1.5 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機安裝位置: 全角度 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 ,軸直徑: 7機構/ 8“ , 軸長: 2.125“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 轉速範圍 | 滿載電流 | 長短軸 | 服務因素 | 電機外殼設計 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TU26 | 1701-1800 | 4.4-4.2/2.1 | 10.25“ | 1.15 | 防滴漏 | 1740 | 企業排放佔全球 86.5% | 13.25“ | NT$17,984 | |
B | 31TU35 | 1701-1800 | 4.5-4.3/2.1 | 10.75“ | 1.25 | 全封閉風扇冷卻 | 1740 | 企業排放佔全球 86.5% | 13.125“ | NT$18,974 | |
A | 31TU25 | 3001-3600 | 4.2-3.8/1.9 | 10.25“ | 1.15 | 防滴漏 | 3450 | 企業排放佔全球 85.5% | 13.25“ | NT$16,492 | |
B | 31TU34 | 3001-3600 | 4.2-3.9/1.9 | 10.75“ | 1.25 | 全封閉風扇冷卻 | 3510 | 企業排放佔全球 84.0% | 13.125“ | NT$18,478 |
通用電機,1/2 Hp 功率輸出,ODP 外殼
代頓通用電機適用於壓縮機、風扇、輸送機、泵、物料搬運和機床。 這些裝置採用開放式防滴 (ODP) 外殼,外殼具有通風開口,可讓氣流直接流過電機繞組,以散發連續運行時產生的熱量。 它們包括軸擋油環,用於密封軸軸承,防止灰塵和其他污染物,同時保持潤滑。 這些電機採用鋼結構,採用三相電機設計,與具有相同功率輸出 (hp)、速度 (rpm) 和框架尺寸的單相型號相比,能夠以更高的扭矩和更高的效率運行。 從多種通用交流電機中進行選擇,提供水平和所有角度安裝位置。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 工具存放配件
- 危險場所翻轉開關
- 拖車照明套件
- 電纜拉線套件
- 液密導管夾
- 通訊工具
- 氣體焊接設備
- 餐飲服務餐具酒吧和自助餐
- 動力剪
- 錫
- MSA 鐵鎖
- TESA BROWN SHARPE 磁性底座指示器套裝
- APPLETON ELECTRIC 70瓦危險照明裝置
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 平齊式減速器襯套,插口 x SR Fipt SS 套環
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 預製接頭插口 x 墊片異徑接頭
- SPEARS VALVES CPVC 適配器
- MARTIN SPROCKET 蠕蟲,6 節距
- MARTIN SPROCKET 液壓扳手組,鍍鉻
- LUMAPRO 充電手燈
- SMC VALVES Ncy2B系列導向氣缸