DAYTON 不發光選擇開關操作器,2 位
篩選
行動: 維護/維護 , 邊框: Chrome瀏覽器 , 顏色: 黑色 ,IP等級: 沒有評分 ,NEMA 評級: 1,2,3,4,4X , 運算符顏色: 黑色 , 尺寸: 22mm
非照明選擇開關操作器,2 位
代頓(未圖示)選擇器開關操作器設計用於選擇設備上的多個不同設置。 這些開關操作器允許在 2 個操作位置之間進行選擇,非常適合與觸點塊、安裝底座和 LED 模塊一起使用。 它們符合 NEMA 1、2、3、4 和 4X 等級,可防止室內和室外環境中固體異物、水和冰進入。 這些開關操作器可通過鑰匙操作,也可提供無鑰匙變體。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 焊接軟管
- 便攜式涼墊
- 洗噴泉配件
- 皂石
- 鉤環紮帶
- 機加工用品
- 容器和容器
- 通訊工具
- 壓力和溫度控制閥
- 硬體規格
- MACURCO 固定式氣體檢測儀
- 3M 反光帶,4 英寸 X 18 英寸
- DURHAM MANUFACTURING 五輪轉向拖車
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,5/16-24 Unf
- SPEARS VALVES PVC 螺旋倒鉤聯軸器
- SPEARS VALVES True Union 2000 球型止回閥維修套件,FKM
- EDWARDS MFG 按剎車模具
- LINN GEAR C 型鏈輪,100 條鏈條
- BALDOR / DODGE DLM 球軸承
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速器,帶獨立輸入,尺寸 13