DAYTON 快速安裝手推車
篩選
輪材質: 帶密封軸承的實心鋼滾輪
次數 | 型號 | 適合光束法蘭W | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 25K805 | 2-1 / 2“至8” | 2000磅。 | NT$7,049 | |
A | 25K807 | 3“到8” | 6000磅。 | NT$13,685 | |
A | 25K806 | 3“到8” | 4000磅。 | NT$20,702 | |
A | 25K808 | 4“到12” | 10,000磅。 | NT$20,872 | |
A | 25K809 | 6“到12” | 20,000磅。 | NT$40,931 |
快速安裝手推車
代頓推車非常適合使用手動、電動和氣動葫蘆提升和運輸負載。 這些裝置由合金碳製成,具有強度和耐用性,並且每個週期的有效負載高達 20000 磅。 它們還集成了密封精密軸承,可實現免維護操作,並配有帶有環繞式側板的實心機加工輪,可實現出色的滾動並消除輪子故障時的跌落。 有多種快速安裝手推車供您選擇,負載能力範圍為 2000 至 20000 磅。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 倒角工具
- 熱風槍配件
- 燃油缸
- 煙斗鎬
- 浴缸/壁球
- 密閉空間設備
- 鐵鍬搗固器和挖掘工具
- 滾道及配件
- 鋼絲布
- KEO 中心鉸刀,硬質合金,3 刃,82 度夾角
- APPROVED VENDOR 墊片環6英寸
- VULCAN HART 酒吧
- MILLER - WELDCRAFT 發動機驅動焊機,開拓者 325 系列
- COOPER B-LINE Kydex 系列跑道平底鍋
- SPEARS VALVES PVC 和 CPVC 對夾蝶閥大修套件,Buna-N
- SPEARS VALVES PVC 凸耳插入式蝶閥、SS 凸耳、EPDM
- SPEEDGLAS 自動變暗濾鏡
- OMRON 微型快動開關
- BROWNING NCS 系列庫存鋼和鑄鐵最小孔徑正齒輪,6 節距