DAYTON 電磁閥,不帶線圈,黃銅,150 psi
篩選
閥體材質: 黃銅 , 墊片材料: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路
次數 | 型號 | 總長度 | 氣流 | 體積係數 | 管道尺寸 | 流量範圍 | 最小 工作壓力差 | 操作類型 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A575 | 1.5“ | 最高28 scfm | 0.34 | 1機構/ 4“ | 3.4至4.2 gpm | 0 PSI | 直接代理 | 1機構/ 8“ | NT$2,133 | |
A | 2CZZ1 | 1.187“ | 最高19.4 scfm | 0.34 | 1機構/ 8“ | 0.24至3.4 gpm | 0 PSI | 直接代理 | 1機構/ 8“ | NT$2,645 | |
B | 1A576 | 2.75“ | 61.6至226 scfm | 2.80 | 3機構/ 8“ | 6.3至34.5 gpm | 5 PSI | 先導操作 | 5機構/ 8“ | NT$4,367 | |
B | 1A577 | 2.75“ | 79.2至292 scfm | 3.60 | 1機構/ 2“ | 8.0至43.8 gpm | 5 PSI | 先導操作 | 5機構/ 8“ | NT$4,240 |
電磁閥,無線圈,黃銅,150 psi
代頓無線圈電磁閥是二通閥,可電動控制水處理系統、加濕器、自動售貨機和焊接設備中空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用黃銅結構,配有丁納橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基流體,能夠承受高達 2 華氏度的流體溫度。這些常閉閥門具有直接作用或先導操作功能,用於打開和關閉閥門閥門。 有多種電磁閥供您選擇,以適應 180/1、8/1、4/3 和 8/1 英寸的管道尺寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 停車路緣和減速帶
- 文件櫃和凸輪鎖
- 軟管比布斯
- 落地風扇
- 可重複使用的垃圾收集袋
- 汽車用品
- 包裝膠帶分配器和設備
- 電磁閥和線圈
- 高跟鞋
- 不銹鋼
- VIEGA MEGAPRESS 青銅/黃銅直球閥,按 x FPT
- BURNDY 接地端子連接器機械連接器
- SOUTHWIRE COMPANY 溫控器電纜
- APPROVED VENDOR 擱板提升板
- DIXON 凱夫拉保護套
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES 游泳池和水療中心配件短套筒三通,套筒樣式附表 40
- 80/20 標準角夾塊
- MAGLINER 腳輪組件
- BALDOR / DODGE 聚合物套筒 EZ Kleen、攻牙底座軸台、實體軸頸軸承