DAYTON 電磁閥,不帶線圈,不銹鋼,300 PSI
篩選
閥體材質: 不銹鋼 ,體積係數: 0.22 , 墊片材料: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI , 操作類型: 直接代理 ,孔口直徑: 3機構/ 32“ ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路
次數 | 型號 | 氣流 | 流量範圍 | 總高度 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A692 | 最高12.5 scfm | 0.22至3.8 gpm | 2.875“ | 1.5“ | 1機構/ 4“ | NT$3,952 | |
A | 3A423 | 最高34.0 scfm | 0.16至3.8 gpm | 2.75“ | 1 13機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | NT$3,099 |
無線圈電磁閥,不銹鋼,300 PSI
代頓無線圈電磁閥是二通閥,可在水處理系統、加濕器、自動售貨機、焊接設備和其他腐蝕性環境中電動控制空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用不銹鋼結構,配有丁腈橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基液體。 它們能夠承受高達 2 華氏度的流體溫度。這些常閉閥門直接作用於閥門的打開和關閉。 從各種電磁閥中進行選擇,以適應 180/1 和 8/1 英寸管道尺寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電纜剪線鉗
- 油性廢液罐
- 廚具不倒翁碗和搖床
- 直刀片連接器
- 餐飲服務機
- 店鋪家具
- 表面保護和防塵屏障
- 分銷
- 垃圾袋和襯裡
- 焊縫清洗
- BRADY 層壓卡蒂里奇
- NILFISK 潔淨室乾式真空加侖
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓過濾器,金屬絲網,10 微米,氟橡膠密封
- COOPER B-LINE 操作員適配器套件
- VERMONT GAGE 可逆量規雙端手柄,英寸
- SECURALL PRODUCTS M6400 系列 4 型炸藥庫櫃
- SLOAN 導向組件
- TSUBAKI QD 系列,鏈輪,3/8 英寸節距
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDLD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機
- BROWNING 5V 系列帶剖分式錐形襯套的皮帶輪,8 槽