DAYTON 電磁閥,不帶線圈,不銹鋼,75 PSI
篩選
閥體材質: 不銹鋼 ,流量範圍: 0.22至1.9 gpm , 墊片材料: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI , 操作類型: 直接代理 ,孔口直徑: 3機構/ 32“ , 總高度: 4" , 總體長度: 1.5“ , 管道尺寸: 1機構/ 4“ ,閥門配置: 通常打開
無線圈電磁閥,不銹鋼,75 PSI
Dayton 無線圈電磁閥適用於 1/4 英寸尺寸的管道,可在水處理系統、加濕器、自動售貨機、焊接設備和其他腐蝕性環境中電動控制空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用不銹鋼結構,配有丁腈橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基液體。 它們能夠承受高達 180 華氏度的流體溫度。這些常開閥門直接作用於閥門的打開和關閉。 有多種電磁閥可供選擇,有 2 通閥位和 3 通閥位可供選擇。