DAYTON 固定式沖洗空氣循環器,直接驅動
次數 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 刀片直徑。 | 刀片材料 | 最高 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCG1 | 104學位F. | 24“ | 研磨鋁 | 23“ | 完全封閉的空中 | 1/3 | F級 | 1140 | NT$41,258 | |
B | 1VCF9 | 104學位F. | 20“ | 研磨鋁 | 23“ | 完全封閉的空中 | 1/4 | F級 | 1140 | NT$14,950 | |
B | 1VCG2 | 104學位F. | 30“ | 研磨鋁 | 26“ | 完全封閉的空中 | 1/2 | F級 | 1140 | NT$18,159 | |
C | 2LYW5 | 105學位F. | 24“ | 304不銹鋼 | 15“ | 全封閉非通風 | 1/4 | B類 | 1075 | NT$72,025 | |
C | 2LYW4 | 105學位F. | 20“ | 304不銹鋼 | 10.5“ | 全封閉非通風 | 1/15 | B類 | 1600 | NT$58,988 | |
C | 2LYW6 | 105學位F. | 30“ | 304不銹鋼 | 15“ | 全封閉非通風 | 1/3 | B類 | 1075 | NT$77,191 |
固定式沖洗空氣循環器,直接驅動
代頓固定式沖洗空氣循環器非常適合冷卻食品加工廠和其他商業和工業應用中的空氣空間、工人、產品和機械。 它們安裝在牆壁、天花板或橫樑上,以節省佔地面積並避免絆倒危險。 這些風扇可以通過軟管或高壓清洗輕鬆清潔,因為它們具有 F 級絕緣電機和完全封閉的空氣覆蓋電機外殼,可防止水和碎屑進入。 它們具有 3 個葉片鋁/不銹鋼螺旋槳,帶有鍍鋅鋼/不銹鋼防護裝置,具有耐腐蝕、耐用性並防止不需要的物品進入風扇內部。 這些空氣循環器配有直驅電機,通過軸或輪軸直接連接到風扇,以提高能源效率。 它們還具有自動熱保護功能,可根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種沖洗風扇供您選擇,葉片直徑有 20 英寸、24 英寸和 30 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 籃筐配件
- 引擎配件
- 半徑規
- 除霜恆溫器
- 貨叉蓋
- 通用交流電動機
- 噴霧器和撒佈機
- 弧閃保護
- 空氣壓縮機配件
- 氣體焊接設備
- RUD CHAIN 180度旋轉焊接式提升環
- SPEEDAIRE 雙作用 ISO 迷你氣缸,ISO MX0 安裝座,孔徑 40mm
- APPROVED VENDOR 減速機襯套
- 3M 電線端子套件
- 3M 砂帶,11 英寸 X 1 英寸
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 減少街道衛生三通,Spigot x Hub x Hub
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 球型止回閥,DIN 插座,FKM,公制
- HEATHROW SCIENTIFIC 羅紋墊料
- IRONCLAD Kong原創手套
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,MDVS 單級減速機