DAYTON 標準負載送風機,葉片直徑 20 英吋
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承尺寸: 3機構/ 4“ , 軸承類型: 密封枕座 ,刀片直徑: 20“ ,刀片材質: 鐵件 ,CFM @ 0.625 英寸。 SP: 1456 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 1064 , 驅動器類型: 帶 , 框架材質: 鍍鋅鋼 , 高度: 24“ ,赫茲: 60 , 進氣防護罩編號: 1WBU2 , 最大限度。 環境溫度。: 104學位F. , 最大限度。 深度: 19.5“ , 最大限度。 入口溫度: 104學位F. , 電機外殼: 完全封閉的空中 、電機絕緣: B類 , 電機轉速: 1725 , 電機類型: 分裂階段 , 安裝位置: 垂直或水平 , 刀片數量: 6 ,外徑: 24“ , 總深度: 19.5“ , 階段: 1 ,軸直徑: 3機構/ 4“ , 文丘里管間隙直徑: 20.5“ , 電壓: 115 / 208-230 ,天氣編號: 3FKF2
次數 | 型號 | 滿載電流 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 最高 必和必拓 | 電機功率 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | CFM @ 0.250英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AC82 | 4.2 / 2.1-2.1 | 3581 | 3148 | 0.30 | 1/4 | 16.2 | 16.2 | 2469 | NT$48,556 | |
A | 7AC90 | 7.6 / 3.8-3.8 | 4587 | 4277 | 0.60 | 1/2 | 20 | 20 | 3873 | NT$49,345 |
標準負載送風機,葉片直徑 20 英寸
代頓皮帶傳動送風機專為工業和商業設施中的空氣清潔和再循環而設計。 這些裝置配有 5 葉片鍍鋅鋼螺旋槳,可在低靜壓下移動大量空氣; 從而降低噪音水平。 它們採用皮帶驅動機制,允許改變風扇速度和 CFM,以增強風扇性能。 這些標準負載風扇具有全封閉空氣上方 (TENO) 電機外殼,使用外部來源的氣流穿過電機框架和繞組進行冷卻。 您可以從各種帶驅動套件的送風風機中進行選擇,法蘭寬度有 1 英寸和 2 英寸。