DAYTON 插座安裝式多功能延時繼電器,適用於 11 針插座,10A
篩選
交流觸點額定值: 10A @ 240V 交流電 , 底座類型: 八進制 ,主體深度: 1.7“ , 身高: 2.9“ , 車身寬度: 2.4“ , 線圈 VA 額定值: 3 ,觸點額定電流(電阻): 10A , 聯繫表: DPDT , 觸點材料: 銀鎳 , 目前評級: 10A ,直流觸點額定值: 10A @ 30V DC ,延時函數: 多功能 , 電氣連接: 插座 , 電氣連接類型: 腳 , 電氣操作耐久性: 100,000 , 功能: 開啟延遲,間隔開啟,關閉延遲,單發,閃光燈(先關閉),閃光燈(先開啟),開/關延遲,單發下降沿,看門狗,觸發開啟延遲 ,赫茲: 50/60 ,IP等級: IP 20的 , 最大限度。 工作溫度: 149度 F , 機械操作耐久性: 10,000,000 ,分鐘。 工作溫度: -18度 F ,分鐘。 時間設定: 0.05秒。 , 安裝: 插上 , 延遲功能數量: 10 , 功能數量: 10 , 引腳數量: 11 , 運行時間精度: +1% +50ms , 引腳: 11 , 能量消耗: VA 3 , 繼電器安裝方式: 插座 、復位方法: 限時重置 , 插座: 6X156, 1EGP2, 1EGP4
次數 | 型號 | 線圈電壓 | Max.最高Time Setting時間設定 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5DRA2 | 12 VDC | 999小時。 | NT$7,213 | |
A | 5DRA3 | 24V AC / DC | 999小時。 | NT$7,213 | |
B | 6A855 | 120 伏/直流 | 999小時。 | NT$7,213 | |
A | 5DRA1 | 240 VAC | 999小時。 | NT$7,213 |
插座安裝式多功能延時繼電器,適用於 11 針插座,10A
代頓多功能延時繼電器控制設備中觸點在特定時間的打開或關閉。 它們在單個單元中提供先關、先開、間隔開、關/開延遲、單次、單次下降沿、延遲觸發和看門狗功能。 這些繼電器提供 50 毫秒到 999 小時之間的延時,並具有按鈕指輪,用於選擇內置功能和設置延時。 它們配備了一個模擬儀表來顯示模式和定時延遲,以及一個 LED 來指示定時模式和超時條件。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 多種氣體探測器
- 掛布
- 科里瓦薩斯
- 碳鋼格柵
- 店鋪家具
- 焊接用品
- 書本用品
- 起重機和花彩設備
- 結構框架系統
- LUMAPRO 微型LED燈泡,T2V
- DAYTON 冷卻液過濾器
- ATP 聚丙烯軟管盤管3/8英寸
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 頂頭彈簧
- KANT-TWIST 焊接接地夾
- USA SEALING 氯丁橡膠法蘭墊片,外徑 6-1/8 英寸
- SHUR-LINE 經濟刷
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐蝕性廢物排放裝置 P303 1/4 彎頭,帶低跟入口,全輪轂
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業排氣/漂白球閥,法蘭端,EPDM
- KERN AND SOHN 312 系列配重組