DAYTON 自動售貨機手推車
代頓自動售貨機手推車用於將自動售貨機從一個地點移動到另一個地點。 這些符合人體工程學的向後傾斜鋼製器具可以支撐在所有四個輪子上,並減少保持它們直立的努力。
次數 | 型號 | 車輪軸承 | 腳輪類型 | 顏色 | 輪徑 | 輪型 | 手柄類型 | 負載能力 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4XKJ2 | 滾筒 | 保利 | 紅 | 8" | 模製橡膠 | 雙循環 | 1200磅。 | 鐵件 | NT$20,694 | |
A | 4XKJ3 | 滾筒 | 保利 | 紅 | 8" | 模製橡膠 | 雙循環 | 1200磅。 | 鐵件 | NT$23,564 | |
A | 4XKJ4 | 滾筒 | 保利 | 紅 | 8" | 模製橡膠 | 雙循環 | 1200磅。 | 鐵件 | NT$24,924 | 詢價
|
B | 34D681 | 鋼球 | 旋轉 | 銀色 | 6" | 固體橡膠 | 循環 | 550磅。 | 鋁 | NT$26,160 |
自動販賣機手推車
代頓自動售貨機手推車設計用於在工業環境中將自動售貨機從一個位置移動到另一個位置。 這些裝置具有兩個旋轉腳輪和兩個主輪,使卡車在向後傾斜以移動重物時可以依靠所有四個輪子,從而與以直立位置移動卡車相比,提供輕鬆且更少的體力消耗。 它們包括一個可自動倒帶的可調節棘輪皮帶張緊器,以實現最大的負載安全性。 他們還配備了樓梯爬升器,以便在爬樓梯時輕鬆操作,還配有圓形/平背框架,用於在運輸過程中支撐自動售貨機和其他重物。 這些自動售貨機手推車種類繁多,有 550 磅和 1200 磅負載能力可供選擇。
工作機制
- 抓住手推車並在負載下滑動腳趾板。
- 用皮帶固定負載並嚙合棘爪以收緊皮帶。
- 在將任何重量放在腳輪上之前,將手推車保持在伸展位置,支撐桿處於最低位置。
- 解鎖棘爪並鬆開皮帶以釋放負載。
功能
- 代頓自動售貨機手推車有兩個旋轉腳輪和兩個主輪,以減少移動卡車時的體力勞動。
- 這些手推車有一個可調節的棘輪皮帶張緊器,帶有自動倒帶功能,可最大程度地保證負載安全。
- 它們有一個圓形/扁平的背架,可以在運輸過程中支撐自動售貨機和其他重物。
- 這些手推車塗有粉末塗層以防止生鏽。
- 它們配備了後樓梯履帶,可以在樓梯和路邊輕鬆移動。
- 這些手推車配備了高質量的皮帶來固定負載。
常问问题解答
代頓自動售貨機手推車使用什麼類型的車輪?
這些手推車採用帶滾子/鋼球軸承的模製/實心橡膠輪,以實現平穩運行。
這些手推車的製造使用什麼材料?
代頓自動售貨機手推車採用鋼架,可承載重物。
這些手推車的負載能力是多少?
代頓提供 500 磅和 1200 磅負載能力的自動售貨機手推車。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 專業手推車
- 氣缸模具
- 圓柱振動隔離器
- 可重複使用的冰袋
- 吊臂起重機組件
- 電加熱器及配件
- 安全警報和警告
- 鉤下起重配件
- 水質與淨化
- 井泵
- BATTALION 護角2英寸緞
- EDSAL 面板套件工業
- BRADY 5140系列,字母標籤
- MULTIFAN 套管風扇
- COOPER B-LINE Kwikwire 系列 M6 螺栓
- AMS 5/8 英寸螺紋土壤恢復探頭
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廢物和排氣管接頭 P603 Street Reducing Wyes,Spigot x Hub x Hub
- SPEARS VALVES 滾筒更換蓋
- EBERBACH 清潔套件
- APPLETON ELECTRIC 泛光燈燈具