DORIAN 鏜桿 1 英寸
Dorian 鏜桿是單尖切削刀具,使用各種刀片對鑽孔或鑄造孔的內部進行尺寸調整、矯直和精加工。 它們可以輕鬆安裝到車床或車床上,並在機器相對於切削刀尖旋轉工件時保持靜止。
篩選
夾緊螺絲: JSCS-03 ,內切圓: 0.375“ , 材料: 鐵件 , 最大限度。 深度: 3" ,分鐘。 缸徑: 1" , 安裝方式: 多鎖 , 總體長度: 8" , 柄: 圓形 , 柄徑: 0.75“ , 類型: 鋼製冷卻液 ,寬度偏移: 0.5“
次數 | 型號 | 鉗 | 切割方向 | 插入形狀 | 插入尺寸 | 插入厚度 | 導角 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS-12R-ADCLNR-3 | JSLC-HPC3-B | 右手 | 80度鑽石負片 | CNMG-322 | 0.125“ | 10學位 | AS-12R-ADCLNR-3 | NT$13,592 | |
A | AS-12R-ADCLNL-3 | JSLC-HPC3-B | 左手 | 80度鑽石負片 | CNMG-322 | 0.125“ | 10學位 | AS-12R-ADCLNL-3 | NT$13,592 | |
A | AS-12R-ADWLNL-3 | JSLC-HPW3-L | 左手 | 80 度負三角 | WNMG-332 | 0.187“ | 14學位 | AS-12R-ADWLNL-3 | NT$13,592 | |
A | AS-12R-ADWLNR-3 | JSLC-HPW3-R | 右手 | 80 度負三角 | WNMG-332 | 0.187“ | 14學位 | AS-12R-ADWLNR-3 | NT$13,592 |
功能
- 他們使用具有多個切削刃的刀片,以便可以旋轉(分度)以在舊切削刃變鈍時露出新的切削刃。
- 使用 Torx 螺釘可以更牢固地固定刀片,以減少工具打滑。
- 它們由經過熱處理、精密研磨的合金鋼製成,具有剛性、高抗拉強度和耐腐蝕性。
- 這些鏜桿提供先進的位置切屑間隙,以實現最大的鏜孔能力。
常问问题解答
什麼是D夾?
D 型夾具有助於將刀片牢固地固定在鏜桿中,以進行精確切割。
什麼是 Jet-Stream 冷卻液?
Jet-Stream 冷卻劑被引導到刀片切屑界面上以散發產生的熱量並潤滑刀片的切削刃,使切屑在刀片表面上滑行而不是粘在上面。
負佣金有什麼好處?
負前角是指硬質合金切削角的形狀。 當切削刀具的表面以最佳角度遠離切削刃傾斜時,就會出現負前角。 負前角鏜桿更安全、更平滑,並且可以在非常硬的材料上進行更連續的切削。