DUFF-NORTON 5000 系列,旋轉接頭彎頭
篩選
連接: NPT , 材料: 不銹鋼 , 最大限度。 壓力: 水750 PSI,蒸汽120 PSI,熱油100 PSI , 最大限度。 溫度: 水為300度,蒸汽為350度,熱油為395度
5000系列,旋轉接頭彎頭
Duff-Norton 5000 系列旋轉接頭將旋轉設備連接到固定管道組件,用於傳輸蒸汽、水、導熱油、冷卻劑、液壓油和其他介質。 它們採用 300 級不銹鋼結構,具有卓越的耐腐蝕性,並配有兩個精密軸承,可保持密封面完美對齊。 這些旋轉密封裝置支持雙流操作,額外使用彎頭和集成墨盒,以實現更快的維修服務,從而降低維護成本。 Duff-Norton 5000 系列旋轉彎頭接頭種類繁多,管徑為 1/4、3/4、1/2 和 1/8 英寸,可供選擇 Raptor Supplies.