DUFF-NORTON 9000 系列旋轉接頭閥芯
Duff-Norton 9000 系列旋轉接頭盒旨在提供可靠的密封和連續旋轉能力,使其成為轉台、分度機、包裝機械和旋轉接頭應用等應用的理想選擇。
次數 | 型號 | |
---|---|---|
A | 441630C | 詢價
|
A | 441579C | 詢價
|
A | 471364C | 詢價
|
A | 471363C | 詢價
|
A | 471459C | 詢價
|
A | 441646C | 詢價
|
A | 441658C | 詢價
|
A | 441629C | 詢價
|
A | 471553C | 詢價
|
A | 441596C | 詢價
|
A | 441597C | 詢價
|
A | 441578C | 詢價
|
A | 441659C | 詢價
|
9000系列旋轉聯合墨盒
Duff-Norton 9000 系列旋轉接頭濾芯具有鑄鐵外殼、鋼軸和不銹鋼密封面。 它們非常適合溫度高達 375 華氏度和壓力高達 250 psi 的水、蒸汽和熱油。 9000 系列旋轉接頭配備波紋管密封系統,可提供更長的磨損壽命並防止碎片堆積,從而減少堵塞。 還提供法蘭安裝單元以及雙軸承,以實現出色的對準。 從單流和雙流配置的各種旋轉接頭中進行選擇 Raptor Supplies.
功能
- Duff-Norton 9000 系列旋轉接頭濾芯採用鑄鐵外殼,結構堅固且耐腐蝕。
- 這些 9000 系列旋轉接頭配備波紋管密封系統,可抵抗碎片並延長磨損壽命。
- 它們具有單流和雙流配置。
常问问题解答
這些 9000 系列旋轉接頭墨盒可以承受的最高溫度是多少?
它們可以承受高達 378 華氏度的水溫度和 375 華氏度的油溫度。
這些旋轉接頭筒的最大工作壓力是多少?
這些旋轉接頭筒可承受高達 250 psi 的水壓力、175 psi 的蒸汽壓力和 100 psi 的熱油壓力。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 蓮蓬頭和浴缸龍頭
- 噴槍配件
- 精密運動控制皮帶輪
- 浮球式排水閥
- 手動電動機保護器
- 軟管捲軸
- 雨衣
- 錘子和打擊工具
- 起動器和接觸器
- 閥門
- BRADY 隔離帶,警告請勿輸入
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 手提式出線盒
- NUPLA 非導電斷線鉗
- DAYTON 折疊桌椅儲物車
- DAYTON Ind Link單絞線輥
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 系列 Qmax cDNA 合成試劑盒
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,1/2-13 Unc Lh
- MORSE DRUM Morspeed 1000 系列叉車滾筒裝卸機附件
- ULTRATECH 超油毯
- LOUISVILLE FE0600 系列玻璃纖維伸縮梯