Dwyer Instruments SC4 系列 Iso Verter II 訊號調節模組 | Raptor Supplies 台灣

DWYER INSTRUMENTS SC4 系列 Iso Verter II 信號調理模塊


篩選
錶殼直徑: 3.880“ ,漂移: -/+ 0.02% 度C 典型值,-/+ 0.05% 度最大C , 輸入電壓: 0到10V DC , 隔離: 1500V 交流有效值 , 線性度: 滿量程的0.1% , 安裝類型: 按照行業標準安裝 ,輸出電流: 0至20 mA , 輸出電壓: 0到10V DC
次數型號電源供應器價錢
A
SCL4380
12 至 24V 交流/直流NT$16,340
A
SC4380
85 至 265V 交流/直流NT$15,441

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?