E JAMES & CO 丁腈橡膠 3/32 英寸
篩選
顏色: 黑色 , 結束: 平滑 , 長度: 36“ , 材料: 丁腈橡膠/丁腈橡膠 , 最大限度。 溫度: 220 F , 厚度: 3機構/ 32“
次數 | 型號 | 背襯類型 | 硬度計 | 伸長 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1149T1C53/32B5M | 非膠粘劑 | 50A | 企業排放佔全球 500% | -40°F | 1500 PSI | 36“ | NT$8,189 | |
A | 3065DSBF2332B4M | 非膠粘劑 | 40A | 企業排放佔全球 550% | -60°F | 1200 PSI | 36“ | NT$7,776 | |
A | 6855C13 / 32B4M | 非膠粘劑 | 40A | 企業排放佔全球 600% | -50°F | 1500 PSI | 36“ | NT$8,718 | |
A | 3065E3/32B4M | 非膠粘劑 | 40A | 企業排放佔全球 550% | -60°F | 1200 PSI | 36“ | NT$7,798 | |
A | 6855C13 / 32B6M | 非膠粘劑 | 60A | 企業排放佔全球 500% | -50°F | 2100 PSI | 36“ | NT$6,802 | |
B | 6855C13 / 32B4D | 樸素 | 40A | 企業排放佔全球 600% | -50°F | 1500 PSI | 12“ | NT$2,339 | |
B | 3065E3/32B5D | 樸素 | 50A | 企業排放佔全球 450% | -60°F | 1600 PSI | 12“ | NT$2,465 | |
B | 1149T1C53/32B5D | 樸素 | 50A | 企業排放佔全球 500% | -40°F | 1500 PSI | 12“ | NT$2,506 | |
B | 27653/32B4D | 樸素 | 40A | 企業排放佔全球 500% | -50°F | 1300 PSI | 12“ | NT$2,745 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣缸支架
- 按鍵開關
- 混凝土動力切割機配件
- 聚四氟乙烯絲編織管
- 透氣管
- 液壓軟管
- 刀具儲罐和轉運罐
- 門衛推車和用品架
- 林業
- 門鎖和鎖舌
- ASCO VALVES 不銹鋼電磁閥
- BUYERS PRODUCTS 掛鉤接收器擴展
- BRADY 二級標籤,危險品/反應性
- KEO 定心鑽 12 毫米度
- RENEWABLE LUBRICANTS 鑽油
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,7/8-9 Unc Lh
- APOLLO VALVES 鏈輪
- SPEARS VALVES CPVC 對夾蝶閥大修套件,帶圓盤,EPDM
- VESTIL SPL系列熱鍍鋅鋼托盤
- GROVE GEAR GR 系列,HM-H1 型,824 尺寸,Ironman 蝸輪減速機