EATON 1A 系列內螺紋 ORS 旋轉接頭
伊頓 1A 系列內螺紋 ORS 旋轉接頭是專為高壓液壓應用而設計的液壓配件。 它們非常適合用於農業、建築、海洋、航空航天以及石油和天然氣行業。
篩選
連接類型: 易碎 , 配件類型: 直行 , 螺紋類型: 女ORS , 類型: 壓接,女ORS
次數 | 型號 | 破折號 | 完 | 配件材料 | 軟管 | 內部Dia。 | 總長: | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AA4FR4 | -4 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 1機構/ 4“ | - | 1.95“ | - | NT$922 | |
A | 1AA6FR6 | -6 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 3機構/ 8“ | - | 2.23“ | - | NT$1,030 | |
B | 1AA6FR4 | -6 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 1機構/ 4“ | - | 2.04“ | - | NT$959 | |
C | 1AA6FR8 | -6 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 1機構/ 2“ | - | 2.51“ | - | NT$1,472 | |
A | 1AA8FR8 | -8 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 1機構/ 2“ | - | 2.67“ | - | NT$1,107 | |
B | 1AA8FR6 | -8 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 3機構/ 8“ | - | 2.32“ | - | NT$1,053 | |
A | 1AA10FR8 | -10 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 1機構/ 2“ | - | 2.64“ | - | NT$2,007 | |
C | 1AA12FR12 | -12 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 3機構/ 4“ | - | 1.72“ | - | NT$2,127 | |
C | 1AA12FR16 | -12 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 1" | - | 3.22“ | - | NT$3,447 | |
A | 1AA16FR16 | -16 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 1" | - | 3.29“ | - | NT$3,031 | |
A | 1AA16FR12 | -16 | ROHS三價鉻鋅 | 鐵件 | 3機構/ 4“ | - | 2.98“ | - | NT$2,513 | |
C | 1AA4FR6 | 6 | 鋅,三價鉻酸鹽 | 碳素鋼 | - | 3機構/ 8“ | 2.14 | 9 / 16“-18 | NT$1,628 | |
B | 1AA12FR8 | 8 | 鋅,三價鉻酸鹽 | 碳素鋼 | - | 1機構/ 2“ | 2.8“ | 1-3 / 16“ -12 | NT$1,741 | |
A | 1AA10FR10 | 10 | 三價鉻鋅 | 鐵件 | 5機構/ 8“ | - | 2.76“ | - | NT$1,770 | |
A | 1AA12FR10 | 10 | 鋅,三價鉻酸鹽 | 碳素鋼 | - | 5機構/ 8“ | 2.79 | 1-3 / 16“ -12 | NT$2,122 | |
C | 1AA8FR10 | 10 | 鋅,三價鉻酸鹽 | 碳素鋼 | - | 5機構/ 8“ | 2.67 | 13 / 16“-16 | NT$1,670 | |
C | 1AA10FR12 | 12 | 鋅,三價鉻酸鹽 | 碳素鋼 | - | 3機構/ 4“ | 2.81 | 1“ -14 | NT$1,724 | |
A | 1AA20FR16 | 16 | 鋅,三價鉻酸鹽 | 碳素鋼 | - | 1" | 3.25“ | 1-11 / 16“ -12 | NT$4,985 |
功能
- 它們採用旋轉設計,增加了軟管佈線的靈活性,並防止軟管因扭曲或扭結而損壞。
- 這些轉環配有 O 形密封圈,可實現可靠且無洩漏的連接。
- 它們採用碳鋼/鋼結構,以提高結構剛度和強度。
- 這些轉環可以 360 度旋轉,便於安裝並防止軟管扭曲/扭結。
- 它們還具有三價鉻鋅飾面,可抵抗裸露表面的腐蝕和磨損。
常问问题解答
Eaton 1A 系列內螺紋 ORS 旋轉接頭的最大額定壓力是多少?
Eaton 1A 系列內螺紋 ORS 旋轉接頭的最大壓力額定值取決於接頭的尺寸和材料。 1/4 英寸鋼接頭的最大額定壓力為 10000 psi,而 3/4 英寸不銹鋼接頭的最大壓力額定值為 5000 psi。
旋轉式和非旋轉式液壓接頭有什麼區別?
旋轉液壓接頭具有旋轉連接,可在軟管/管的末端自由旋轉接頭。 它可以防止軟管/管子在安裝或操作過程中發生扭曲或扭結,而非旋轉液壓接頭沒有旋轉連接,而是固定在適當位置。
如何維護這些 ORS 轉環?
- 定期檢查配件是否有磨損或損壞的跡象,例如裂紋、腐蝕或洩漏。 立即更換任何損壞或磨損的配件。
- 保持接頭清潔,沒有碎屑或污染物。
- 安裝前或使用後,用乾淨的抹布擦拭配件。
- 在 O 形密封圈和螺紋上塗抹少量潤滑劑,例如液壓油或油脂,以防止在安裝過程中損壞。
- 確保接頭材料與系統中使用的液壓油兼容。
- 將配件存放在清潔乾燥的地方。
- 請勿將配件堆疊在一起或將它們暴露在直射陽光下。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 螺絲/螺栓取出器和螺母分離器
- 真空壓力開關
- NEMA電磁接觸器
- 面盤
- 配電設備
- 電源供應器
- 商店用品
- 配件
- 郵箱和帖子
- SHAT-R-SHIELD U形熒光燈,T8
- INTERMATIC 牆壁開關定時器
- METRO 線架鋼250磅。 容量
- VULCAN HART 存根高立管
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 浴缸架
- SPEARS VALVES 蝶閥 CPVC EPDM 標準閥座維修套件
- MASTER MAGNETICS 閂鎖磁鐵
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/8 或 1/2 英寸呼吸空氣軟管捲盤
- BALDOR / DODGE 單 A V 形皮帶
- BOSTON GEAR 19 徑節螺旋錐齒輪