EATON 70553 系列開式活塞泵
伊頓 70553 系列壓力流量補償活塞泵非常適合混凝土設備、垃圾車、反鏟裝載機、輪式裝載機、真空卡車、鑽機和伸縮臂叉裝機。 它們還用於起重和清潔應用。
篩選
工作機制
- 當出口壓力達到補償器設置時,此泵中的補償器閥芯會克服彈簧力移動,從而使泵出口壓力達到內部伺服活塞。
- 伺服活塞表面積和壓力產生推動斜盤的力,從而減少旋轉組中的活塞行程,導致泵出口處的流速降低。
- 當系統壓力降至補償器設置以下時,彈簧力迫使補償器閥芯沿另一個方向返回。
- 然後,殼體排放管路將油從伺服活塞室通過活塞室中的油返回油箱。
- 通過減小伺服活塞力,偏置彈簧將斜盤以全角度和流量推回行程。
- 然後,泵通過提供維持該壓力所需的任何流量來維持補償器壓力。
功能
- 它們提供緊湊的鋁製外殼以抵抗暴露表面的腐蝕。
- 這些開式迴路泵符合 ISO 清潔度規範 18/13 以防止污染。
- 它們配備帶側面和背面端口的背板,最大額定速度為 2500 RPM。
- 它們帶有一個凸輪盤,用於在無法到達的區域分配油流。
- 這些壓力流量補償活塞泵帶有 2 個 SAE 安裝法蘭以抵抗高壓。
- 它們配有壓力補償閥芯以調節恆定流量以保持恆定流量。
標準與批准
- SAE
常问问题解答
Eaton 70553 系列壓力流量補償活塞泵的連續額定壓力和最大間歇壓力是多少?
伊頓 70553 系列開式活塞泵的連續額定壓力為 210 bar,最大間歇壓力為 265 bar。
這些壓力流量補償活塞泵的安裝要求是什麼?
- 安裝活塞泵,使殼體排放確保油位等於或高於裝置中心線。
- 活塞泵啟動前,油位應在中心線以上。
- 確保殼體洩油管的尺寸足以將殼體壓力限制在 2 巴。
- 轉動兩個或多個泵所需的組合扭矩不應超過這些活塞泵中軸的扭矩額定值。
ISO 清潔度代碼 18/13 在這些活塞泵中意味著什麼?
ISO 清潔度代碼 18/13 允許每毫升 2500 個大於 5 微米的顆粒,每毫升最多 80 個大於 15 微米的顆粒通過泵。