EATON 9000X 系列控制單元
Eaton 9000X 系列控制單元由帶有微處理器和定制軟件的控制板組成,用於控制電機應用,例如來自控制 I/O 塊和控制模塊的測量信號、參數值設置和其他命令。
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | CPBS0000000000 | NT$348,990 | 詢價
|
A | CSBS0000000000 | NT$173,345 | 詢價
|
A | CSBH0000000000 | NT$155,840 | 詢價
|
功能
- 9000X 系列出廠安裝的控制板配置包括一個 A9 I/O 板和一個 A2 繼電器輸出板(安裝在插槽 A 和 B 中)。
- 該板旨在提供標準模擬和數字輸入/輸出、現場總線功能和專用硬件。
- 這些控制單元最多可容納五個選件板,這些選件板可插入控制板的五個插槽連接器(A 至 E),以便為所需應用定制驅動器。
- 它們藉助連接用戶和 SPX9000 變頻器的控制鍵盤進行操作。 借助鍵盤,用戶可以設置參數值、讀取狀態信息和發出控制命令。
標準與批准
- UL
常问问题解答
如何將選件板安裝到控制單元?
- 從 9000X 系列驅動器上移除公用事業線和控制電源,以防止板損壞的風險。
- 將選件板安裝到控制板的正確插槽中。
- 要安裝/拆卸電路板,請將其保持在水平筆直的位置,以避免扭曲連接器引腳。
- 確保電路板與金屬夾和塑料槽緊密配合。 如果不是,請確認用於安裝電路板的插槽是否正確。
- 檢查電路板上的跳線設置並關閉控制單元蓋。
SVX系列變頻器的作用是什麼?
伊頓 SVX 系列變頻驅動器提供無傳感器矢量控制技術以及自適應電機設計和增強的 ASIC 電路功能。 該技術可實現穩定的速度誤差、快速的扭矩上升時間、高抗共振性以及高啟動扭矩和電流。
使用 SPX 變頻驅動器有什麼好處?
Eaton SPX 變頻驅動器非常適合需要可靠性、高動態響應、精度和功率的應用。 其堅固的設計包括集成扼流圈和 EMC 濾波器,可有效防止電網干擾。 它們用於起重設備和運輸工具(起重機、絞車、升降機)、壓縮機和油泵、削片機、破碎機、攪拌機和隧道掘進機。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 棘輪扳手套裝
- 直驅鼓風機輪
- 穩壓器
- 不銹鋼管件
- 隔層抽屜櫃
- 導管配件
- 通過硬件
- 運輸標籤和配件
- 作業現場照明
- 鑄鐵
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/2英寸驅動器SAE管插頭插座
- APPROVED VENDOR 焊接頸法蘭,黑鋼
- TEMPCO 電流傳感器,DIN型,0-10 VDC,0-50安培
- OMNITEC 便攜式加熱器
- ELMA ULTRASONICS 輪架
- COXREELS EZ-SHW 系列彈簧驅動軟管捲盤
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 便攜式連接點
- ACROVYN 填縫劑
- BALDOR / DODGE S 型彈性體 D-Flex 法蘭聯軸器
- BROWNING VF3S 100-M 系列中型球墨鑄鐵三螺栓法蘭安裝球軸承