EATON BW 系列主斷路器
篩選
框架類型: BW , 極數: 2 , 電壓: 240V
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BW2150 | 10kAIC @ 240V | 150A | NT$8,982 | |
B | BW2100 | 10kAIC @ 240V | 100A | NT$8,982 | |
B | BW2125 | 10kAIC @ 240V | 125A | NT$8,982 | |
C | BW2175 | 10kAIC @ 240V | 175A | NT$8,982 | 詢價
|
D | BW2200 | 10kAIC @ 240V | 200A | NT$8,982 | |
E | BW2225 | 10kAIC @ 240V | 225A | NT$8,982 | |
F | BWH2100 | 25kAIC @ 240V | 100A | NT$20,175 | |
F | BWH2125 | 25kAIC @ 240V | 125A | NT$20,175 | |
F | BWH2200 | 25kAIC @ 240V | 200A | NT$20,175 | |
B | BWH2150 | 25kAIC @ 240V | 150A | NT$20,175 |
BW系列主斷路器
伊頓 BW 系列主斷路器為單相住宅負載中心提供過流和短路保護。 這些主斷路器具有不可互換的熱磁脫扣機構,可在預定的電流過載值下自動斷開電路,並提供瞬時和長期保護。 伊頓 BW 系列斷路器通過螺栓固定在負載中心,以便於在緊湊空間內進行安全連接和安裝。 這些主斷路器的額定電流為 100、125、150、175、200 和 225A Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 國際電壓轉換器
- 實心鏜桿
- 鐵鎖
- 焊接地面
- 玻璃纖維工作平台
- 技術培訓
- 錨
- 絞車
- 潤滑
- 室內空氣質量
- APPROVED VENDOR 軟管總成24英寸長
- APPROVED VENDOR 針閥1/4英寸Npt
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 閥箱
- CONDOR 塗層手套
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,7/16-14 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 12 英寸,兩端均有螺紋
- EATON 2045 系列直型適配器
- MARTIN SPROCKET 庫存聯軸器蓋
- WESTWARD 電池刷
- BALDOR / DODGE QD 系列,N、V 皮帶輪