EATON 斷路器,CHB 系列,螺栓固定式
伊頓斷路器(CHB 系列)通過在發生短路和過載時切斷電源來提供保護。 當與安裝底座結合使用時,CHB 斷路器還可用於表面和 DIN 導軌安裝電纜輸入/電纜輸出應用。 這些 CHB 斷路器可用...支持 1、2 和 3 極選項 Raptor Supplies.讀
CHB系列斷路器,螺栓安裝
伊頓斷路器通過在發生短路和過載時切斷電源來提供保護。 它們採用螺栓固定式安裝,帶有線路和負載側接線片,可輕鬆安裝。 當與安裝底座結合使用時,CHB 斷路器還可用於表面和 DIN 導軌安裝電纜輸入/電纜輸出應用。 這些螺栓固定式斷路器的標準中斷能力為 10V 時 240kA,非常適合反向饋電應用。 它們具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時脫扣功能,以及適用於銅線和鋁線的標準盒式接線片端子。 這些螺栓固定式斷路器有 1 極、2 極和 3 極選項可供選擇 Raptor Supplies.
工作機制
- 伊頓 CHB 系列斷路器通常允許電流流動。 在這種狀態下,載流接觸件彼此接觸。
- 接地故障可能由錯誤的接線、損壞的電器或磨損的絕緣層引起。
- 當該設備檢測到接地故障時,觸點會分開,從而使電路跳閘。
- 解決問題後,用戶可以通過重置電路重新打開電路。
功能
- 這些斷路器的手柄上標有 ON/OFF 指示和額定電流。
- 它們配有標準接線端子,能夠容納 14 至 8 AWG 的銅線和鋁線尺寸。
- 它們具有熱磁脫扣功能,可避免在輕度過載期間出現誤脫扣,但會立即對嚴重短路做出反應。
- 選定的型號具有內部公共跳閘連接,可同時操作所有極。
- 這些裝置具有 5mA 接地故障保護功能,可防止因過載和短路發生而導致的致命電擊。
- 它們採用螺栓固定式安裝系統,配備用於安全安裝的支架。
兼容配件
- 伊頓 CH 負載中心:這些裝置用於封裝 CH 斷路器,以實現配電和電路保護。 它們適用於額定值為 40 至 600A 的巴士。
標準與批准
- UL 489
常问问题解答
我們可以在哪些地方使用 CHB 系列伊頓斷路器?
這些斷路器可防止供暖、空調和製冷設備中的高頻接地故障。
這些裝置是否適合反向進給應用?
這些斷路器在 10V 時具有 240kA 的分斷能力,非常適合反向饋電應用。
如何安裝斷路器?
- 取下面板蓋。 用螺絲刀擰緊面板蓋的所有四個邊緣,以防止其滑落。
- 連接零線和地線。
- 將斷路器放在裡面。
- 擰回面板蓋。
是否 Raptor Supplies 提供具有更高安培數額定值的類似伊頓斷路器型號?
是的, Raptor Supplies 提供伊頓 CHB230GF斷路器 額定電流為 500