EATON C22 系列緊湊型按鈕,齊平,瞬時
伊頓 C22 系列緊湊型按鈕設計用於通過手動按下按鈕啟動內部開關機構來控制電路。
篩選
功能
- 這些 22 mm 按鈕採用整體式結構,帶有內置觸點塊,安裝簡潔、簡單。
- 它們可以在 -13 至 158 華氏度的環境溫度下運行,適合在最惡劣的環境中使用。
- 他們利用包括電纜、連接器和外殼的尾纖連接來固定電氣連接點並防止潛在的電擊。
- 它們的正面 (IP69K) 和背面 (IP65) 具有高度防護等級,可提供油密保護,防止灰塵或液體進入。
- 這些瞬時按鈕可在現場轉換為通過輕按開關保持操作,增加了靈活性和功能。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
這些產品耐腐蝕嗎?
伊頓按鈕採用鋅壓鑄結構和耐用的鍍鉻表面,可在潮濕環境中提供出色的耐腐蝕性。
銀觸點有什麼用?
銀合金具有出色的導熱性和導電性,並消除了鏽蝕。
這些按鈕的結構材料是什麼?
這些按鈕由高強度熱塑性材料製成,具有強度、耐用性以及出色的耐化學性和耐溫性。