伊頓 CHH 系列螺栓固定式斷路器
伊頓 CHH 系列螺栓固定式斷路器與 1MP、1MM 和 3MM 模塊化計量堆棧配合使用。 這些微型斷路器會在發生低級故障時中斷電流,以保護設備免受電氣損壞。
篩選
框架類型: CHH , 電壓: 240V
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHH3125H2X | 25kAIC @ 240V | 125A | 3 | - | 詢價
|
B | CHH3225H2X | 25kAIC @ 240V | 225A | 3 | - | 詢價
|
A | CHH3150H2X | 25kAIC @ 240V | 150A | 3 | NT$51,378 | 詢價
|
C | CHH3175H2X | 25kAIC @ 240V | 175A | 3 | - | 詢價
|
A | CHH3200H2X | 25kAIC @ 240V | 200A | 3 | - | 詢價
|
D | CHH3150H4X | 42kAIC @ 240V | 150A | 2 | NT$58,975 | 詢價
|
C | CHH3175H4X | 42kAIC @ 240V | 175A | 3 | - | 詢價
|
D | CHH3100H4X | 42kAIC @ 240V | 100A | 3 | NT$44,077 | 詢價
|
D | CHH3225H4X | 42kAIC @ 240V | 225A | 3 | NT$69,756 | 詢價
|
功能
- 它們具有熱磁跳閘機制,允許長時間和瞬時功能以實現最大的過流保護。
- 它們採用螺栓固定式安裝,帶有線路和負載側接線片,便於安裝。
- 它們還具有一體式鍍銀銅總線,可提供卓越的導電性、耐腐蝕性和耐用性。
- 它們還具有增強且易於使用的界面,允許用戶查看和調整行程設置。
- 這些三極、不可互換的脫扣器在 100 / 120VAC 時提供 240kA 的分斷額定值。
標準與批准
- UL
常问问题解答
瞬時跳閘一詞是什麼意思?
瞬時脫扣是指在短路情況下,沒有故意在斷路器的脫扣動作中引入延遲。
什麼是中斷評級?
它是斷路器進線端子在額定電壓下可用的最大電流。 斷路器的分斷額定值必須等於或大於斷路器應用於系統時的可用短路電流。
跳閘指示器的用途是什麼?
它是一種直接安裝在斷路器脫扣器上的模塊,可顯示斷路器是否因過載、短路或接地故障而脫扣。