EATON CS-SP-2 系列分體式電流傳感器
伊頓 CS-SP-2 系列分裂鐵芯電流互感器非常適合安裝在初級導體上,而無需斷開電線或中斷受監控的電路。 這些電流互感器用於開關設備、配電盤和電機控制中心。
篩選
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-2-400-333MV | NT$7,912 | 詢價
|
A | CS-SP-2-300-333MV | NT$7,912 | 詢價
|
A | CS-SP-2-200-333MV | NT$7,912 | 詢價
|
A | CS-SP-2-100-333MV | NT$7,912 | 詢價
|
功能
- 它們可以在 -15 至 65 攝氏度的溫度範圍內工作。
- 這些 CS-SP-2 系列分體式鐵芯電流傳感器可旋轉打開,便於安裝。
- 它們有一個塑料外殼,可防止潮濕、化學品和生鏽。
- 這些分芯式傳感器的標準輸出範圍為 0 至 333mV,額定電流範圍為 30 至 400A。
標準與批准
- ETL
- RoHS指令
常问问题解答
這些分芯電流傳感器的存儲溫度是多少?
-20 至 85 攝氏度。
伊頓 CS-SP-5 系列分體式電流傳感器的精度範圍是多少?
額定電流的 10 至 120 %。
這些傳感器的頻率範圍是多少?
40 至 400 赫茲。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 固定梯子
- 地板砂光機
- 能源管理系統
- 實驗室儲存和轉移容器
- 防繩繩配件
- 焊接用品
- 繩索及繩索配件
- 通風
- 鼓桶泵
- 綜合測試
- WEILER 4英寸砂輪片,27型,氧化鋯氧化鋁
- GENERAL ELECTRIC SGHH系列螺栓式斷路器
- B & P MANUFACTURING 解放者手推車電纜式胎面製動套件
- AIRMASTER FAN LE47A 可調系列進氣百葉窗
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,13/16-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,3/8-16 Unc Lh
- APOLLO VALVES 底板
- SPEARS VALVES True Union 2000 球型止回閥維修套件,FKM
- EATON 電機管理系統
- WEG 電動馬達,60Hp