伊頓丹佛斯 CV2-20 系列止回閥
伊頓丹佛斯 CV2-20 系列止回閥可防止液壓系統中的逆流。 這些提升式直動式旋入式插裝式止回閥適合狹小空間,並允許從端口 1 到端口 2 自由流動。它們可處理的最大壓力為 210 bar (3000 psi),適用於發電機...符合 MIL-H-5606、SAE 10 和 SAE 20 標準的通用液壓油。 它們符合 ISO 清潔度代碼 18/16/13 微米,從而防止污染。讀
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 565909 | NT$4,711 | 詢價
|
A | 566165 | NT$5,652 | 詢價
|
A | 02-161499 | NT$8,569 | 詢價
|
B | 565844 | NT$4,711 | 詢價
|
A | 565999 | NT$4,711 | 詢價
|
A | 566095 | NT$4,711 | 詢價
|
常问问题解答
這些伊頓丹佛斯 CV2-20 系列止回閥的流量是多少?
227 升/分鐘(60 美製加侖/分鐘)。
這些伊頓丹佛斯 CV2-20 系列止回閥的溫度額定值是多少?
它們可以在 -40 至 120 攝氏度(-40 至 248 華氏度)的溫度範圍內工作。
這些伊頓丹佛斯 CV2-20 系列止回閥由什麼製成?
它們有一個鋁製外殼,帶有 Buna-N 或 Viton 密封件。 他們提供硬化和接地的工作部件,以減少洩漏(高達 0.3 立方厘米/分鐘)並延長使用壽命。
伊頓丹佛斯 CV2-20 系列止回閥的自由流動開啟壓力是多少?
這些止回閥中的自由流動開啟壓力是指打開止回閥並允許流體流過它們所需的最小壓力。 伊頓丹佛斯 CV2-20 系列止回閥的自由流動開啟壓力範圍為 0.34 至 6.90 bar(5 至 100 psi)。