伊頓丹佛斯 FCV6-16 系列流量控制閥
伊頓丹佛斯 FCV6-16 系列流量控制閥用作針閥,用於限制水處理廠、油氣管道和化學工業中的流體流量。
篩選
工作機制
- 這些閥在一個位置上在端口 1 和 2 以及端口 3 和 4 之間有直接的流體流動。
- 將操作器旋轉 90 度以引導端口 1 和 4 以及端口 3 和 2 之間的流量。
- 在交叉轉換期間,端口 2 和 4 被阻塞,而端口 1 和 3 被鏈接。
功能
- 這些流量控制閥符合 ISO 清潔度代碼 18/16/13 微米以去除污染物。
- 它們配備丁腈橡膠密封件以防水和防油。
- 這些維氏裝置可通過旋鈕進行調節,並針對自由逆流進行壓力補償。
- 它們有一個鋁製外殼,可以抵抗暴露表面的極端溫度和腐蝕。
兼容配件
- 伊頓 889632 備件密封套件:該密封套件具有丁腈橡膠密封件,用於更換這些控制閥中損壞或磨損的密封件。
常问问题解答
哪些流體與這些流量控制閥兼容?
符合 MIL-H-5606、SAE 10 和 SAE 20 標準的通用流體與伊頓丹佛斯 FAR1-16 系列流量控制閥兼容。
伊頓丹佛斯 FCV6-16 系列流量控制閥的流量範圍是多少?
5 至 208 升/分鐘。
這些流量控制閥的工作溫度範圍是多少?
-40 至 120 攝氏度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 吸水枕頭
- 特種錨
- 應力消除夾
- 空氣壓縮機系統控制器
- 車輪螺母指示器
- 機櫃
- 運輸用品
- 地毯工具套件
- 鉤下起重配件
- 實驗室通風櫃及配件
- VULCAN 帶狀加熱器10-1 / 2英寸長度1200華氏度
- CH HANSON 商業模板,經濟級
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廢物和通風配件 P501 組合 Wyes 和 1/8 彎頭,所有輪轂
- EATON 10250T 系列按鍵
- EATON HT800系列按鈕墊圈
- MORSE CUTTING TOOLS 螺旋尖絲錐,2095 系列
- TB WOODS 泵組件
- BOSTON GEAR 交流電機
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus 系列軸裝式減速機,307 尺寸
- BROWNING TorqTaper Plus 軸安裝減速機螺旋輸送機軸,3 7/16 英寸軸