伊頓丹佛斯 FDC1-20 系列流量控制閥
伊頓丹佛斯 FDC1-20 系列流量控制閥是分流組合器,適用於通過分流和組合流體流量進行控制,無論系統負載或壓力如何。 它們用於垃圾運輸車、收割機和工業應用。
篩選
功能
- 伊頓丹佛斯 FDC1-20 系列流量控制閥採用鋼結構,結構堅固。
- 這些伊頓威格士閥門配備了丁腈橡膠密封件,可抵抗易燃液壓油。
- 它們具有耐高溫和耐腐蝕的鋁製外殼。
- 這些滑閥控制流動流體的方向。
- 它們可以在 -40 至 120 攝氏度的溫度範圍內工作。
- 這些分流組合閥的分流率為 379 l/min。
兼容配件
- 伊頓丹佛斯 889639 備件密封套件:它包括丁腈橡膠密封件,用於更換損壞或磨損的密封件,以實現防漏連接。
常问问题
伊頓丹佛斯 FDC1-20 系列流量控制閥的最大流量是多少?
141 升/分鐘。
這些流量控制閥的額定壓力是多少?
210年酒吧。
伊頓威格士 FDC1-20 系列流量控制閥的推薦過濾級別是多少?
它們符合 18/16/13 微米的 ISO 清潔度代碼,以防止污染物進入閥門。
哪些流體與這些流量控制閥兼容?
符合 MIL-H-5606、SAE 10 和 SAE 20 標準的通用流體與伊頓丹佛斯 FDC1-10 系列流量控制閥兼容。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 微型燈泡
- 黃銅棒料
- 止推墊圈
- 液壓振動器
- 水槽和噴泉
- 手動工具套件
- 資料記錄
- 活塞/漸進腔/滾塗
- 水力加熱器和配件
- SNAP-TITE 鋼製奶嘴1 / 8-27
- BAYHEAD 自卸料斗
- CHECKERS 輪擋
- MARTINS INDUSTRIES 橡膠輪胎輸送機
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,5/16-18 Unc Lh
- BALDOR MOTOR 短制動電機,C 面,無腳,TEFC,三相
- GROVE GEAR 空心孔輸出蝸輪減速機,182-4TC 輸入法蘭
- LOVEJOY C 型通用剛性輪轂,帶中心,英制
- NIBCO 異徑 Y 型接頭,PVC
- GROVE GEAR GR 系列,BM-L 型,815 尺寸,Ironman 蝸輪減速機