伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥
伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥是一種旋入式插裝閥,可控制流體的方向流動並防止回流。 這些提升閥通常處於關閉狀態,適用於收割機、垃圾運輸車和工業應用。
篩選
功能
- 伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥可以控制所有通用液壓油的流量。
- 這些鋼製閥門有 2 個端口和一個位於 0 度角位置的槓桿。
- 建議使用 ISO 清潔度代碼 18/16/13 進行過濾,以防止污染物進入閥門。
- 這些 Vickers Eaton Danfoss MPV1-10 系列方向控制閥在最大壓力下的內部洩漏為 5 滴/分鐘。
- 它們具有鋁製外殼,適用於易腐蝕的應用。
兼容配件
- 伊頓 566086 密封套件:這種帶有 Viton 密封件的密封件維修套件用於更換這些方向控制閥中磨損或損壞的密封件。
常问问题解答
這些伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥的工作溫度是多少?
這些伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥可在 -40 至 120 攝氏度的溫度範圍內運行。
這些伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥的壓力額定值和流量是多少?
這些伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥的壓力額定值為 210 bar (3000 psi),流量為 45 l/min (11.9 gpm)。
這些伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥是否具有密封件?
這些伊頓丹佛斯 MPV1-10 系列方向控制閥具有丁腈橡膠密封件,可防止洩漏。