伊頓丹佛斯 MRV3-16 系列方向控制閥
伊頓丹佛斯 MRV3-16 系列方向控制閥非常適合控制符合 MIL?H?5606、SAE 10 和 SAE 20 等標準的通用液壓油流量。它們適用於收割機、垃圾運輸車和其他應用。
篩選
工作機制
- 這些方向控制閥將閥口 2 阻擋在一個位置,並引導閥口 1 和 3 之間的流體流動。
- 用戶需要將操作器旋轉 90 度以引導閥口 1 和 2 與閥口 3 之間的流量。
- 在交叉轉換期間,所有這些端口都會被阻塞。
功能
- 伊頓丹佛斯 MRV3-16 系列方向控制閥採用鋼結構,結構堅固且耐用。
- 它們採用旋入式墨盒類型,便於安裝/安裝。
- 這些直動式 MRV3-10 系列方向控制閥具有 Buna-N 密封件以防止洩漏。
- 它們有 3 個端口,最大流量為 64 l/min (17 gpm)。
- 這些 4 通 3 位閥可在 -40 至 120 攝氏度的溫度範圍內工作。
兼容配件
- Eaton 889636 密封套件:該密封修復套件具有 Viton 密封件,可增強這些流量控制閥的耐化學性。
- Eaton 889632 密封套件:該密封修復套件具有丁腈橡膠密封件,用於更換這些流量控制閥中磨損或損壞的丁腈橡膠密封件。
常问问题解答
這些伊頓丹佛斯 MRV3-16 系列方向控制閥的壓力額定值是多少?
這些 Vickers Eaton MRV3-16 系列方向控制閥的壓力額定值為 210 bar (3000 psi)。
這些伊頓丹佛斯 MRV3-16 系列閥門的閥腔中允許的閥桿扭矩是多少?
這些伊頓丹佛斯 MRV3-16 系列方向控制閥的閥腔中適用的允許閥桿扭矩為 108 至 122 Nm,以防止損壞閥門。
如何防止伊頓丹佛斯 MRV3-16 系列方向控制閥中出現污染物?
建議用戶在閥門前安裝清潔度代碼為 18/16/13 的過濾設備,以防止污染物進入。