伊頓丹佛斯 MRV4-10 系列方向控制閥
威格士伊頓丹佛斯MRV4-10系列方向控制閥提供了一個通道,允許氣體或液體從閥口流入不同的路徑。 這些手柄操作閥可用於高壓收割機和各種其他工業應用。
篩選
工作機制
- 這些閥在一個位置引導端口 1 和 2 與端口 3 和 4 之間的流動。
- 將操作器旋轉 90 度以引導端口 1 和 4 與端口 2 和 3 之間的流量。
- 在交叉轉換期間,端口 2 和 4 被阻塞,而端口 1 和 3 被連接。
功能
- 伊頓方向控制閥採用鋼結構,可承受高壓。
- 他們有 Buna-N 密封件以避免洩漏。
- 這些螺紋插裝閥具有 4 通 3 位配置。
兼容配件
- Eaton 889600 密封套件:該 Viton 密封套件非常適合更換現有磨損的密封件。 除了防漏特性外,它還具有耐化學性。
常问问题
這些閥門的工作溫度範圍是多少?
-40 至 120 攝氏度。
螺紋插裝閥和滑入式插裝閥之間的主要功能區別是什麼?
螺紋插裝閥可保持單向流動,而滑入式插裝閥可保持雙向流動。
這些閥門可以處理的最大流量是多少?
每分鐘 11 升。