伊頓丹佛斯 MRV4-16 系列方向控制閥
威格士伊頓丹佛斯MRV4-16系列方向控制閥允許流體或氣體從閥口流入不同的路徑。 這些手動半旋轉閥適用於高壓收割機、垃圾運輸機等。
篩選
工作機制
- 這些方向控制閥在一個位置上引導端口 1 和 2 與端口 3 和 4 之間的流動。
- 將操作器旋轉 90 度以引導端口 1 和 4 與端口 2 和 3 之間的流量。
- 在交叉轉換期間,端口 2 和 4 被阻塞,而端口 1 和 3 保持連接。
功能
- 伊頓方向控制閥採用鋼結構,可承受高壓。
- 它們具有 4 路 3 位配置。
- 這些螺紋插裝閥具有用於防漏連接的 Buna-N 密封件。
兼容配件
- 伊頓 889634 密封套件:該套件替換現有磨損的密封件。
常问问题
螺紋插裝閥和滑入式插裝閥有什麼區別?
螺紋插裝閥可保持單向流動,而滑入式插裝閥可保持雙向流動。
這些方向控制閥可以承受的最大流量是多少?
每分鐘 45 升。
這些閥門可以承受多大的壓力?
伊頓 MRV4-16 系列閥門可承受高達 3000 psi 的壓力。