伊頓丹佛斯 NV1-10 系列流量控制閥
威格士伊頓丹佛斯NV1-10系列流量控制閥適用於執行器的非補償速度控制。 這些手動調節的插裝式針閥非常適合完全關閉。
篩選
工作機制
- 當流體從端口 1 流向端口 2 或端口 2 流向端口 1 時,這些針閥會產生壓降。
- 順時針旋轉旋鈕關閉孔口,逆時針旋轉旋鈕打開它們。
- 使用不在調節螺釘上的鎖來鎖定設置。
功能
- 伊頓 NV1-10 系列流量控制閥具有鋁製外殼,覆蓋其鋼製閥體,以抵抗腐蝕和磨損。
- 他們有 Buna-N 密封件以防止洩漏。
- 這些限流閥具有筒式結構以提高靈活性。
兼容配件
- Eaton 889627 密封件:這種 Viton 密封件非常適合替換現有磨損的密封件。 適用於防止洩漏和抵抗化學侵蝕。
常问问题解答
這些流量控制閥的工作溫度範圍是多少?
-40 至 120 攝氏度。
這些閥門可以處理的最大流量是多少?
每分鐘 45 升。
這些閥門能承受多大的壓力?
伊頓 NV1-10 系列流量控制閥可承受高達 3000 psi 的壓力。
流量控制閥的應用有哪些?
這些閥門通常用於淋浴器、水龍頭和草坪澆水系統。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 防震毯
- 推掃帚
- 噴槍配件
- 母線和托盤電纜
- 電纜鑽頭配件
- 排氣扇
- 螺紋插入
- 拉伸包裹和拉伸包裹設備
- 硬體規格
- 可轉位工具
- SCHLAGE 中型槓桿鎖
- DUCTMATE 管道配件端蓋
- DIXON 拋光焊接十字架
- KELCH 殼銑刀柄,錐度 HSK100
- AIRMASTER FAN PLDXA 系列入口出口防護罩
- SPEARS VALVES 彈性體膨脹節 PVC 帶 EPDM 波紋管 SR Fipt SS 套環
- WRIGHT TOOL 1-1/2 英寸驅動 6 點標準衝擊套筒
- Cementex USA 六角扳手組
- NIBCO 長半徑 DWV 彎頭,Wrot 和鑄銅
- BUSSMANN CCP 熔斷式隔離開關,UL 級、CF、Midget 和 IEC