伊頓丹佛斯 PRV12-12 系列壓力控制閥
伊頓丹佛斯 PRV12-12 系列壓力控制閥用於氣動和液壓系統,以保護泵免受流動流體超壓的影響。 它們是垃圾運輸車、收割機和工業應用的理想選擇。
篩選
工作機制
- 在出口(調節)壓力超過先導部分的設置之前,該閥通常打開,使吸入的油流到調節管路。
- 當達到此設置時,會發生先導流量,從而在主閥芯上造成壓力不平衡,然後主閥芯移動以節流進入流量並停止調節管路中的任何進一步壓力升高。
- 主閥芯進一步向後滑動,打開通向油箱管路的調節端口,如果任何外力導致調節壓力比設定值高出 5% 到 10%,則充當安全閥。
功能
- 這些丹佛斯 PRV12-12 系列壓力控制閥可在 10 至 350 bar 的壓力下運行。
- 它們採用鋼結構,結構堅固,使用壽命長。
- 這些閥門提供旋入式插裝式安裝,便於安裝和安全安裝。
- 它們符合 18/16/13 的 ISO 清潔度代碼,以防止污染。
- 這些先導式閥門使用 Buna-N 密封件來防止流體洩漏。
兼容配件
- Eaton 02-165886 密封套件:該密封維修套件採用 Viton 密封件,用於更換這些流量控制閥中損壞和磨損的密封件。
常问问题解答
這些壓力控制閥的流量是多少?
114 升/分鐘。
伊頓丹佛斯 PRV12-12 系列壓力控制閥的工作溫度是多少?
-40 至 120 攝氏度。
螺紋插裝閥和滑入式插裝閥在功能上有什麼區別?
旋入式插裝閥僅保持單向流體流動,而滑入式插裝閥保持雙向流動。