伊頓丹佛斯 VF1-16 系列流量控制閥
伊頓丹佛斯 VF1-16 系列流量控制閥用於管道和管道系統,用於調節水、天然氣或油等流體的流量。 它們有益於暖通空調系統、水處理廠、煉油廠和化學加工廠。
篩選
工作機制
- 當閥門完全打開時,可移動元件處於允許流體無阻礙地自由流過閥門的位置。
- 隨著活動元件的調整,流體通過的開口變小,從而限制流體流過閥門。
- 可以通過改變可移動元件的位置來調整限制量。
功能
- 伊頓丹佛斯 VF1-16 系列流量控制閥採用鋼結構,可承受高達 210 bar 的壓力。
- 它們有兩個端口可以同時連接到兩個不同的管道。
- 這些閥門具有 Buna-N 密封件以最大限度地減少洩漏。
- 它們符合 18/16/13 微米的 ISO 清潔度代碼,可防止污染物進入閥門並處理高達每分鐘 114 升的流量。
兼容配件
- 伊頓 565810 備件密封套件:該套件可幫助用戶更換損壞/磨損的密封件,以確保高效運行。
常问问题解答
這些閥門的工作溫度範圍是多少?
這些閥門可以承受 -40 至 120 攝氏度的溫度。
如何為特定應用選擇合適的流量控制閥?
流量控制閥的選擇取決於流體類型、流量、壓力、溫度和系統要求。
如何維護流量控制閥?
流量控制閥的維護包括定期檢查、清潔、潤滑和修理或更換損壞或磨損的零件。
如何防止流量控制閥發生氣蝕?
通過使用具有高壓降額定值的閥門、降低流體速度或安裝防氣蝕內件,可以防止流量控制閥中出現氣蝕。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 儀表歧管閥
- 直線動作夾具
- 柔性屏障系統
- 條形門五金
- 油缸叉車
- 空氣濾清器
- 包裝膠帶分配器和設備
- 電腦耗材和媒體
- 起動器和接觸器
- 螺紋和墊片密封劑
- METRO 外殼面板
- WEILER 4“直徑鋼絲刷,最大20,000 RPM
- PHILIPS ADVANCE 熒光鎮流器
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 優質電動驅動凸耳插入式蝶閥、鋅凸耳、EPDM
- NUPLA Ergo-Power Drain 鏟
- MCDONNELL & MILLER 探棒
- MASTER LOCK 6125 層壓鋼鑰匙相似掛鎖
- VESTIL SCTAB 系列腳踏泵和動力剪式升降台
- GROVE GEAR GRG系列鋼鐵人蝸輪減速機