伊頓明確用途啟動器,三相
伊頓特定用途啟動器是用於供暖、通風、空調和製冷的電動開關裝置。
篩選
工作機制
- 這些伊頓專用起動器連接有電源,該起動器由接觸器、過載繼電器和控制電路組成。
- 當啟動器通電時,接觸器閉合以向電機供電。
- 控制電路監控電機電流,如果超過預設水平,過載繼電器將跳閘,從而打開接觸器並停止向電機供電。
- 過載繼電器保護電機免受過載、短路和電氣故障的影響,以防止損壞和危險。
- 如果要求電動機反向運行,可以採用反向啟動器,通過改變電源的極性來使電動機反轉。
功能
- 這些啟動器具有 NEMA 級外殼,可防止灰塵、污垢和意外的人體接觸。
- 它們具有接線片環形端子,可增加線材強度和結構剛度。
- 這些雙金屬啟動器提供過載跳閘指示以防止短路。
標準與批准
- UL
常问问题解答
專用啟動器和通用啟動器之間有什麼區別?
專用啟動器專為特定應用而設計,而通用啟動器可用於各種應用。 專用啟動器通常比通用啟動器更緊湊,額定電流更低。 它們還可以更精確地控制電機,並提供額外的過載和短路保護。
什麼是不可逆啟動器?
不可逆啟動器控制三相交流電機的啟動、停止和保護。 它們的設計只允許電機沿一個方向運動,不能反轉方向。
如何保養這些啟動器?
- 定期檢查啟動器是否有損壞或磨損的跡象。
- 檢查是否存在可能影響啟動器性能的連接鬆動、電線損壞和磨損跡象。
- 通過定期檢查其設置來驗證過載繼電器是否正常工作。
- 確保繼電器設置為在正確的電流水平下跳閘,以防止電機過載。
- 定期清潔啟動器的表面和內部部件,清除可能影響其性能的污垢和灰塵。
- 檢查啟動器上的潤滑點,並根據需要進行潤滑。
- 對啟動器的操作進行定期測試,以確保其正確啟動和停止電機。
- 根據需要更換任何磨損或損壞的部件。
如何安裝伊頓專用啟動器?
- 關閉電機電源並將其與電源斷開。
- 將啟動器牢固地安裝在靠近電機的合適位置。
- 將電源線從電源連接到啟動器的線路端子。
- 將電機線連接到啟動器的負載端子。
- 將啟動器的控制電路線連接到電機的控制電路。
- 在啟動器中安裝過載繼電器,並確保將其設置為在正確的電流水平下跳閘。
- 打開電機電源並測試啟動器的運行。
如何為我的電機應用選擇合適的專用啟動器?
- 考慮電機的馬力和額定電壓。
- 確定電機的電流等級和類型。
- 檢查電機運行的環境條件,例如溫度、濕度以及可能暴露在灰塵、污垢或其他污染物中的情況。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 劃線機/貼標機
- 鉤下托盤提升器
- IEC電磁接觸器
- 電動剪板機配件
- 推出貨架
- 切割工具
- 電源供應器
- 滾道及配件
- 便攜式冷卻器和飲料
- 結構框架系統
- ZING 危險標籤,塑料,5-3 / 4“ x 3”
- GRAINGER 不銹鋼樓梯踏板
- APPROVED VENDOR U通道Uhmw 1英寸
- GENERAL ELECTRIC 單元安裝塑殼斷路器,直通
- CHAINFLEX CF78.UL控制電纜,最大9 A
- BANJO FITTINGS 幹配合夾緊桿
- SOUTHWIRE COMPANY 軟銅線
- WOODHEAD 130111系列燈串
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 7/16-12 Un
- HUMBOLDT 水泥濕洗篩