EATON E2LEM 型礦用電子塑殼斷路器
伊頓 E2LEM 型礦用電子塑殼斷路器適用於惡劣的採礦或工業環境。 它們可防止由於短路、過載或接地故障而對所連接的設備造成電氣損壞,並具有具有 310 多種電子 LS 功能的電子跳閘功能,以消除故障。...快速發現耳朵故障,提高維護操作期間的安全性。讀
篩選
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | E2LEM3600W | NT$723,612 | 詢價
|
A | E2LEM34002W | NT$665,058 | 詢價
|
工作機制
- 檢測到故障時,這些 3 極斷路器會中斷電路電流並保護設備。
- 故障排除後,用戶可通過將手柄撥至分、合位置來復位本斷路器。
- 這些斷路器中的電子脫扣器可用於監控和保護裝置。
功能
- 伊頓 E2LEM 型礦用電子塑殼斷路器的手柄帶有 ON 和 OFF 位置,可輕鬆識別斷路器的狀態。
- 這些純磁或熱磁斷路器具有用於電場測試的內置測試端口和用於在定期維護期間檢查脫扣功能的按下脫扣按鈕。
- 它們的額定電流為 400 / 600A,額定電壓為 1000Y(三相)/3VAC 和 577VDC。
- 這些伊頓 E2LEM 型礦用電子完整塑殼斷路器的跳閘額定值範圍為 1000 至 4000A 和 500 至 2500A。
兼容配件
- 分流跳閘:這些設備通過(從外部電源)向其分流跳閘端子供電,以機械方式遠程使斷路器跳閘。
- 輔助開關:它們連接到這些斷路器以遠程指示它們的觸點是打開還是關閉。
- 警報:它們指示在遠程操作期間所選斷路器的跳閘。
標準與批准
- UL
- IEC
- CSA
常问问题解答
這些伊頓 E2LEM 型礦用電子塑殼斷路器的中斷額定值是多少?
- 65VAC 時為 240kAIC
- 35VAC 時為 480kAIC
- 25VAC 時為 600kAIC
- 22kAIC 在 250VDC
- 10Y / 1000VAC 時為 577kAIC
熱磁式和純磁式斷路器有什麼區別?
熱磁式斷路器具有熱元件和磁元件,分別用於過載脫扣和湧流/瞬時脫扣。 純磁式斷路器沒有熱保護,主要用於電機保護。
這些伊頓 E2LEM 型礦用電子塑殼斷路器中的塑殼有哪些優點?
這些礦用斷路器採用模製外殼設計,帶有 L 型框架,可將脫扣單元和所有載流設備容納在框架內。