EATON EG 系列塑殼開關,EG 框架
伊頓 EG 系列塑殼開關非常適合與低壓斷路器配合使用,以提供過流和短路保護。 它們還有助於手動打開和關閉電力負載或隔離電氣設備以進行維護和維修。
篩選
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | EGK3160KSG | NT$62,281 | 詢價
|
B | EGK7160KSG | NT$83,062 | 詢價
|
A | EGK3125KSGU9 | NT$113,416 | 詢價
|
A | EGK3125KSG | - | 詢價
|
B | EGK7125KSG | NT$83,062 | 詢價
|
工作機制
- 這些開關包括操作和跳閘機制:
運行機制:
- 操作機構用於打開或關閉開關觸點。 它具有一個用於手動操作開關的手柄,以及一組連桿和彈簧,有助於將手柄的運動轉化為觸點的運動。
- 手柄可用於旋轉或移動到打開或關閉位置。
跳閘機制:
- 開關的跳閘機構由雙金屬片組成,設計用於在暴露於過熱或電流時彎曲。
- 這有助於在出現過流或短路情況時自動跳閘開關。
- 它還包括一個跳閘桿,它連接到雙金屬片,並在雙金屬片被激活時將操作機構移動到關閉位置。
功能
- 它們具有線路和負載端子以控制電流。 這些端子由高度耐腐蝕和防鏽的不銹鋼材料製成。
- 這些開關採用三極和四極配置,最大額定電流和額定電壓分別為 125A 和 600Y / 347VAC。
- 它們有一個模製外殼,可以保護電氣元件免受灰塵、污垢、濕氣和其他污染物以及機械損壞或衝擊的影響。
標準與批准
- CE
- UL
- IEC
- CSA
常问问题解答
三極開關的作用是什麼?
三極開關設計用於連接低壓系統中的三種不同導體。 如果任何導體中發生電湧,開關就會跳閘,電路就會打開,以防止發生火災。
公制安裝硬件的優勢是什麼?
公制硬件在需要時提供精確和標準化的測量。 它包括螺釘、螺栓、螺母、墊圈和其他專為與公制尺寸的孔和組件配合而設計的緊固件。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 閣樓風扇溫控器
- 吸水枕頭
- 銳化石頭和文件集
- 校準套件和測站
- 牆面保護
- 交通安全
- 人體工程學
- 太陽能電池板及配件
- 發泡
- 池塘配件
- WILTON TOOLS 鑽床虎鉗
- NORDFAB 肘30度
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra Super MA液體
- MICRO 100 GS型開槽工具
- WALTER TOOLS ROMX硬質合金銑刀片
- NOTRAX KneeRX 重型工業墊
- SECURALL PRODUCTS 鼓式溢油站
- WALTER TOOLS 圓角立銑刀
- GRAINGER 反光背心,網狀滌綸,拉鍊,雙層,橘色
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,CDBS 單級減速機