伊頓 GFCB 系列插入式斷路器
伊頓 GFCB 系列插入式斷路器可保護面板或連接設備內的電路免受過流和短路的影響。 它們用於負載中心和配電板。
篩選
框架類型: BR
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFCB115 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | NT$2,914 | |
B | GFCB125 | 10kAIC @ 120V | 25A | 1 | 120V | - | 詢價
|
C | GFCB130 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | - | 詢價
|
D | GFCB140 | 10kAIC @ 120V | 40A | 1 | 120V | NT$3,078 | |
E | GFCB260 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | - | 詢價
|
F | GFCB220 | 10kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | NT$8,413 | |
B | GFCB240 | 10kAIC @ 240V | 40A | 2 | 240V | - | 詢價
|
G | GFCB215 | 10kAIC @ 240V | 15A | 2 | 240V | - | 詢價
|
H | GFCB230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | NT$8,413 | |
I | GFCB250 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | NT$5,242 |
功能
- 伊頓 GFCB 系列插入式斷路器具有 GFI 指示燈來攔截故障。
- 它們的額定電流為 10kAIC。
- 這些斷路器有單極和雙極配置。
標準與批准
- UL
常问问题解答
插入式斷路器和標準斷路器有什麼區別?
插入式斷路器旨在輕鬆插入配電盤或負載中心,而標準斷路器則通過硬接線連接到電氣系統。
如何確定適合我的應用的插入式斷路器尺寸?
適合您應用的插入式斷路器尺寸取決於電路的安培數和電壓、供電負載的類型以及電線的長度和規格。
如何測試插入式斷路器?
要測試插入式斷路器,請使用萬用表檢查連續性和適當的電壓水平。