伊頓 SVX 系列變頻器,FR9
伊頓 SVX 系列變頻器用於工業和商業應用,用於控制三相感應電機的扭矩和速度。
篩選
功能
- 伊頓 SVX 系列變頻器採用 NEMA 類型 1 (IP21) 或 NEMA 類型 12 (IP54) 外殼,可抵禦惡劣天氣條件,確保較長的使用壽命。
- 它們配備了一個字母數字鍵盤,用於增加數據存儲和增強安全性。
- 這些變頻器的額定功率為 150 HP 和 200 HP。
- 大多數型號都集成了製動斬波器電路,以節省能源並延長電機壽命。
- 一些裝置帶有擴展 I/O 或/和通信卡,用於改進通信和增強診斷。
標準與批准
- UL 508C
- CE
常问问题解答
這些 SVX 驅動器的電源是什麼?
這些控制邏輯驅動器可由內部驅動器功能、外部輔助控制面板和現場總線供電。
用戶在選擇變頻器時應考慮哪些因素?
- 速度範圍
- 環境
- 加速時間
- 扭矩要求
- 佔空比
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 刀架和替換盒
- 反風屋頂阻尼器
- 空調製冷劑管路裝置
- 電焊爐配件
- 線圈鉤
- 檔
- 電腦耗材和媒體
- 室內空氣質量
- 實驗室通風櫃及配件
- 引腳
- DOTCO 直式空氣模磨機
- HUBBELL 攻牙,錐鼻設計,600 VAC
- SUREBONDER 熱膠槍
- SALSBURY INDUSTRIES 水平郵箱Usps 14門
- ALLEGRO SAFETY 眼鏡清潔濕巾
- SHUR-LINE 混合油刷
- SPEARS VALVES CPVC 優質氣動標準蝶閥,鋅接線片,丁納橡膠
- SPEARS VALVES PVC 高級驅動 True Union 2000 工業球閥、插座、EPDM
- SMC VALVES Ncq2系列緊湊型氣缸
- SMC VALVES Cj2系列圓體氣缸