EATON X20 620 系列開式活塞泵
伊頓 X20 620 系列開式活塞泵非常適合混凝土設備、輪式裝載機、垃圾車、平地機、反鏟裝載機、林業收割機、真空卡車、伸縮臂叉裝機和鑽機。 這些正排量泵可為每次操作提供開路活塞的快速響應和恢復時間。...讀
篩選
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 622AK00089A | NT$184,662 | 詢價
|
A | 622AK00155A | NT$184,662 | 詢價
|
A | 622AK00179A | NT$149,834 | 詢價
|
A | 622AK00180A | NT$149,834 | 詢價
|
A | 622AK00100A | NT$184,662 | 詢價
|
工作機制
- 在開路活塞泵中,液壓泵的入口和液壓馬達或執行器上的反向流動連接到液壓油箱。
- 活塞杯通過振盪機制產生壓力差,其中下衝程導致泵室填充。
- 活塞的上沖程迫使泵流體流出以供使用。
功能
- 伊頓 X20 620 系列開式迴路活塞泵採用單作用控制活塞和一體式外殼,實現輕量化和防漏緊湊設計。
- 它們有 74 立方厘米和 98 立方厘米的排量,可以產生超過 100 千瓦(134 馬力)的功率。
- 這些 X20 系列泵可以承受高達 150 psi 的低邊際壓力,具有高穩定性和減少的發熱。
- 它們提供壓力、扭矩和電子排量控制、負載感應和斜盤傳感器反饋以獲得精確的控制輸出。
- 這些活塞泵的 B-10 軸承額定壽命在 80000 psi 下超過 2000 小時,以實現高效率和長使用壽命。
- 它們還具有穩定的風扇驅動控制功能,可快速達到預計速度,同時提高穩定性並減少振盪。
標準與批准
- ATEX
- 的ISO
常问问题解答
伊頓 X20 620 系列活塞泵建議的流體清潔度是多少?
這些泵符合 21/18/13 的 ISO 清潔度代碼,以防止流體污染。
這些開路活塞泵使用什麼安裝選項?
SAE 安裝(法蘭配置)。
如何啟動伊頓 X20 620 系列柱塞泵?
- 在添加液壓油之前,確保油箱和迴路沒有碎屑且乾淨。
- 將過濾後的油倒入油箱中,直到達到一定水平,該水平將停止在泵入口的吸入連接處產生渦流。
- 推薦使用外接從動泵,通過沖洗和清洗來清潔系統。
這些開式活塞泵使用什麼類型的活塞瓦?
青銅活塞靴。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 油漆托盤和水桶
- 袖珍溫度計
- 堆垛容器配件
- 升降台配件
- 活塞桿和活塞密封套件
- 冷藏
- 錘子和打擊工具
- 閥門執行器外殼和配件
- 玻璃纖維
- 池塘曝氣
- WOOSTER PRODUCTS 氧化物中等粒度防滑膠帶,連續卷
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 軟管焊接3/16英尺
- MACROMATIC TD-841系列,延時繼電器,120VAC / DC
- BUSSMANN GMD 系列玻璃和陶瓷保險絲
- VULCAN HART 燃氣旋塞手柄
- CLEVELAND 絲錐套裝
- RAIN BIRD 直通控制閥
- SHARKBITE 管材
- VESTIL DRUM 系列移動鼓推車
- HUB CITY GW7000 系列,蝸輪減速機