EATON XP500 系列工業平板電腦
伊頓 XP500 系列工業平板電腦非常適合安裝在機械和工廠工程系統中時控制和監視設備。 它們配備 10.1、15.6 或 21.5 英寸寬屏顯示屏,採用工業級電容式多點觸控技術。 這些設備採用纖薄設計 ...具有非反光和防刮玻璃前面板,幾乎適用於所有行業。讀
篩選
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | XP-503-10-A10-A00-1V | NT$442,458 | 詢價
|
B | XP-503-21-A10-A00-1V | NT$657,455 | 詢價
|
C | XP-503-15-A10-A00-1V | NT$529,703 | 詢價
|
D | XP-503-21-A10-A00-1B | NT$657,455 | 詢價
|
功能
- 伊頓 XP500 系列工業平板電腦配備了多點觸控投射電容式觸摸屏 (PCT),並提供 4 點觸摸操作。
- 它們具有分辨率為 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 像素的彩色有源矩陣 TFT-LCD。
- 這些工業平板 PC 具有基於自然被動對流冷卻的無風扇 CPU 和系統冷卻。
- 它們配備了 AMD Radeon HD8000 芯片組、1.65 GHz CPU、4 GB RAM、至少 32 GB 內部存儲器 SSD 和至少 4 GB CFast 可移動內存。
- 這些設備還具有兩個速度為 10 / 100 / 1000 MB/s 的以太網端口、兩個 USB 3.0 端口、一個 DVI-I 端口、一個 RS 485 / 232 端口和一個用作外部接口的 RS 232 端口。
- 它們還具有帶有 Galileo 運行時許可證的 Windows 嵌入式標準 7 套件“P”(64 位)或帶有 Visual Designer 運行時許可證的 Windows 嵌入式標準 7 套件“P”(32 位)。
- 它們的後部防護等級為 IP20,可防止灰塵或尺寸超過 12 毫米的物體進入,前部防護等級為 IP65,可提供全面的防塵和防水濺保護。
- 這些設備的標稱額定電壓為 24VDC SELV(安全超低電壓),允許的電壓範圍為 18 至 36VDC。
標準與批准
- IEC / EN 60529
- UL508
- CSA
- 文化
- CE
常问问题解答
這些 Eaton XP500 系列工業平板電腦的溫度額定值是多少?
這些伊頓 XP500 系列工業平板電腦可承受 0 至 50 攝氏度的環境溫度。
這些 Eaton XP500 系列工業平板電腦由什麼製成?
這些伊頓 XP500 系列工業平板電腦具有鋁壓鑄顯示屏外殼(表面噴粉)和鍍鋅鋼板計算機外殼。 鋼化玻璃蓋覆蓋這些單元的整個表面。
這些伊頓 XP500 系列工業平板電腦是如何安裝的?
伊頓 XP500 系列工業平板電腦可以沖入(推入)設備中,也可以使用固定支架固定到設備上。