EDWARDS SIGNALING 57EDF 系列重型頻閃燈
篩選
導管尺寸: 3機構/ 4“ , 直徑: 6-1 / 2“ , 外殼: NEMA 4X 外殼 , 高度: 8" , 燈類型: 氙 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 , 材料: 聚碳酸酯
次數 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 電壓 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 57EDFC-G1 | - | 2.2A | 24 VDC | 詢價
|
A | 57EDFC-R5 | - | - | 240/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
A | 57EDFC-N5 | - | 0.2A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
B | 57EDFA-R5 | 琥珀 | 0.1A | 240/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
B | 57EDFA-G1 | 琥珀 | 2.2A | 24 VDC | 詢價
|
B | 57EDFA-N5 | 琥珀 | - | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
C | 57EDFB-G1 | 藍色 | - | 24 VDC | 詢價
|
C | 57EDFB-R5 | 藍色 | 0.1A | 240/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
C | 57EDFB-N5 | 藍色 | 0.2A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
D | 57EDFG-R5 | 湖水綠 | 0.1A | 240/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
D | 57EDFG-N5 | 湖水綠 | 0.2A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
D | 57EDFG-G1 | 湖水綠 | 2.2A | 24 VDC | 詢價
|