EDWARDS 信號危險場所天花板閃光燈
篩選
直徑: 7" , 外殼: NEMA 3R/4 , 高度: 10-1 / 8“ , 材料: 聚碳酸酯
次數 | 型號 | 電壓 | |
---|---|---|---|
A | 107DV2CSTA-EK | 12到48 VDC | 詢價
|
B | 107DV2CSTB-EK | 12到48 VDC | 詢價
|
C | 107DV2CSTC-EK | 12到48 VDC | 詢價
|
C | 107DV2CSTM-EK | 12到48 VDC | 詢價
|
D | 107DV2CSTR-EK | 12到48 VDC | 詢價
|
E | 107DV2CSTG-EK | 12到48 VDC | 詢價
|
C | 107DV2CSTM-R5 | 240/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
D | 107DV2CSTR-R5 | 240/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
B | 107DV2CSTB-S1 | 250 VDC | 詢價
|
C | 107DV2CSTM-S1 | 250 VDC | 詢價
|
D | 107DV2CSTR-S1 | 250 VDC | 詢價
|
C | 107DV2CSTC-S1 | 250 VDC | 詢價
|
A | 107DV2CSTA-S1 | 250 VDC | 詢價
|
E | 107DV2CSTG-S1 | 250 VDC | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電線室和組件
- 電磁閥少線圈
- 保護套
- 軸桿
- 線圈鉤
- 通過硬件
- 汽車電氣
- 通風
- 垃圾袋和襯裡
- 固定環和分類
- XTEND & CLIMB 腳凳
- ELDON JAMES 90度彎頭
- SPEEDAIRE 正排量鼓風機/真空泵,入口直徑:3" (F)NPT 出口直徑:3
- PASS AND SEYMOUR Adorne 系列槳式風扇速度控制
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1-16 Un
- MARTIN SPROCKET 正時皮帶輪,H 型皮帶節距
- LEESON 高壓清洗機馬達
- HUBBELL PREMISE WIRING 套件
- MASTER LOCK A1167 American Lock 安全上鎖掛鎖同款鑰匙
- BALDOR / DODGE DL,窄槽張緊,滾珠軸承