EDWARDS SIGNALING 薄型閃光燈
篩選
直徑: 2-13 / 16“ , 外殼: NEMA 4X 外殼 , 高度: 5-11 / 32“ , 燈類型: 氙 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 , 材料: 聚碳酸酯
次數 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 電壓 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 117C-電磁 | - | - | - | 詢價
|
A | 117C-N5 | - | - | 120V | 詢價
|
A | 117C-R5 | - | - | - | 詢價
|
B | 117R-EM | - | 0.35A | 10到110 VDC | 詢價
|
B | 117R-N5 | - | - | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
B | 117R-R5 | - | - | - | 詢價
|
C | 117A-EM | 琥珀 | 0.35A | 10到110 VDC | 詢價
|
C | 117A-N5 | 琥珀 | - | 120V | 詢價
|
C | 117A-R5 | 琥珀 | 0.015A | 240/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
D | 117B-EM | 藍色 | - | - | 詢價
|
D | 117B-N5 | 藍色 | - | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
D | 117B-R5 | 藍色 | - | - | 詢價
|
E | 117G-EM | 湖水綠 | - | - | 詢價
|
E | 117G-N5 | 湖水綠 | 0.02A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
E | 117G-R5 | 湖水綠 | - | - | 詢價
|