EDWARDS SIGNALING 管道安裝底座
篩選
導管尺寸: 3機構/ 4“ , 聲級: 89 db
次數 | 型號 | 額定電流 | 電壓 | |
---|---|---|---|---|
A | 102PMBS-N5 | 0.6A | 120 VAC | 詢價
|
A | 102TBS-N5 | 0.6A | 120 VAC | 詢價
|
A | 102PMBS-G1 | 1.75A | 24 VDC | 詢價
|
A | 102TBS-G1 | 1.75A | 24 VDC | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 抗疲勞墊
- 金屬包層鞭子
- 鼓風機和風扇配件
- 真空吸濾器
- 高力油缸配件
- 管件
- 汽車清潔/外觀
- 電線電纜
- 鏈輪和檢修門
- 噴漆和底漆
- LITTLE GIANT 氣瓶托盤
- ELKHART BRASS 可調式消防栓扳手
- AIR HANDLER 聚酯立方體空氣過濾器,三層
- WALTER TOOLS LPMT 硬質合金銑削刀片
- VULCAN HART 壓縮彈簧
- AMERICRAFT MANUFACTURING 800系列排氣扇,工業用
- COOPER B-LINE 棒材和線材緊固件
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,12-24 Unc Lh
- COTTERMAN 防區外登陸平台
- SMC VALVES Cy3R系列磁力耦合汽缸